格子 フェンスのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
203件の「格子 フェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラティス」、「格子パネル」、「格子」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスに優れたシンプルな縦格子フェンスです。
材質 アルミ合金押出形材
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質 スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm) 920 適合 木造 材質 アルミ形材 呼称 関東間069(2.4尺入隅)
1台
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。 付属品 取付用引掛金具5個(MES-TR使用) 材質 スチール 表面処理 ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm) 2120 適合 木造 材質 アルミ形材 呼称 関西間186(6.3尺)
1台
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容 フェンス本体1枚 材質 アルミ形材
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容 柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ 材質 アルミ形材
1本ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミカラーの縦格子ラインがシャープな印象に。 コストパフォーマンスに優れたシンプルな目かくしフェンスです。
材質 アルミ合金押出形材
1枚
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm) 1020 適合 木造 材質 アルミ形材 呼称 関東間074(3.0尺)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

柱の溝にスライドさせて固定するだけ!ステンレス調の美しさを再現!アルミ製なので丈夫で長持ち!。※フェンス両端を必ず専用柱で固定して設置してください。別途【HEX-0260 ホームEXアルミ柱 60角X1050】を購入してください。 】
材質 アルミニウム 質量(kg) 約3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約幅120cm×奥行2.5cm×高さ79cm
1セット(4枚)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm) 1420 適合 木造 材質 アルミ形材 呼称 関東間119(4.5尺)
1台
9,798 税込10,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐久性に優れ、変色にも強い樹脂製フェンス。住まいに調和する美しいDIYエクステリアです。
用途ラティスタイプのフェンスで目かくし効果や敷地の境界に。
1枚ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm) (埋込)145 規格寸法(mm) □40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm) 30 サービス分類 オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

メッシュラックの30cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
材質 スチール(エポキシ粉体塗装)
1枚
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質 スチール製
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm) 2820 適合 木造 材質 アルミ形材 呼称 関東間256(9尺)
1台
32,980 税込36,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など 寸法(mm) 50×50 長さ(m) 2 質量(kg/本) 3.08
1セット(6本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷