- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 検出スイッチのおすすめ人気ランキング
検出スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,539件の「検出スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タクトスイッチ」、「超小型 リミットスイッチ」、「トルクスイッチ」などの商品も取り扱っております。
スライド方式採用のレバー形検出スイッチ。小形、軽量で3mmのロングストローク。スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。
質量(g)
約0.3
保護構造
IP00
接点構成
1c (単極双投形)
耐電圧
同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min
端子種別
はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
使用周囲湿度
85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)
周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)
最小適合負荷
DC5V 1mA
許容操作速度
1~500mm/s
接点仕様
スライド
定格抵抗負荷電流(A)
0.1
耐久性
5万回以上(30回/min)
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(動作限度位置)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(動作限度位置)
許容操作頻度(回/min)
機械的:200。電気的:30
材質(接点)
銀メッキ
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
装着方式
表面実装
アクチュエータの種類
レベル
コンタクト定格電流(mA)
50@20Vdc
機械的寿命
50000Operations
動作温度範囲(℃)
-10~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造
IEC IP40
質量(g)
約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
接点構成
1a(単極単投-常開形)
耐電圧
同極端子間:DC200V 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
端子種別
はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
150以下(初期値)
使用周囲湿度
80%RH以下(+5~+35℃にて)
機械的耐久性
1000万回以上(60回/min)
許容操作速度
0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性
300万回以上(30回/min)
接点容量
(定格)DC10W(最大)
許容操作頻度(回/min)
機械的:200。電気的:200
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性
100万回以上(60回/min)
許容操作速度
5mm~500mm/s
接点仕様
クロスバ
接触形式
1c(双投形)
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
許容操作頻度(回/min)
機械的:100、電気的:30
接点間隔(mm)
0.25
TE Connectivity JJJ シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:50 @ 20 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4034
アズワン品番
65-7810-98
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
圧着コネクタ用端子で省配線。
アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。
圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。
スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
独自の機構でロングストロークを実現。
RoHS適合。
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ
スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ。0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)
約10
保護構造
IEC IP40
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐振動(誤動作)
周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性
1000万回以上(60回/min)
許容操作速度
1°~360°/s
電気的耐久性
10万回以上(30回/min)
動作までの動きPT
最大21°
動作後の動き(OT)
最小17°
応差の動き(MD)
最小3°
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)
接点間隔(mm)
0.5(標準値)
配線方式
2線式
周囲温度(℃)
0~60
保存温度範囲(℃)
-10~70
リード線
VCT0.3SQ×2芯×1500mm
質量(g)
60
絶縁抵抗(MΩ)
100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧
AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃
294.2m/s2(非繰返し)
耐振動
88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
奥行2.7mmの薄形スナップアクションスイッチ。極超小形にもかかわらず、スナップ・アクション機構をもち、電気的特性が良好。厳しいスペース効率が要求され、かつ、高信頼性が求められる用途に使用可能。
質量(kg)
約0.0104
保護構造
IP67
端子種別
リード線
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
100 以下(初期値)
周囲湿度(%RH)
95以下
機械的耐久性
30万回以上
許容操作速度
1mm/s~500mm/s
感電保護クラス
Class I
周囲温度(℃)
-40~85(氷結、結露ないこと)
端子
リード線付
負荷方式
一般負荷
動作後の動き(OT)
規格値最小1.0mm
応差の動き(MD)
最大1.0mm
耐電圧(V)
同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)
許容操作頻度(回/min)
機械的:120以下、電気的:30以下
接点間隔(mm)
0.25(標準値)
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲湿度
95%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)
周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性
100万回以上(30回/min)
最小適合負荷
DC5V 1mA
許容操作速度
1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性
10万回以上(20回/min)
接点仕様
クロスバ
許容操作頻度(回/min)
30
材質(接点)
金合金
接点間隔(mm)
0.5
定格:DC12V 50mA
サイズ:小
入数:3個
サイズ
小
定格
DC12V 50mA
1袋(3個)
¥237
税込¥261
当日出荷