業務用 ガスオーブンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
115件の「業務用 ガスオーブン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用オーブン」、「業務用オーブンレンジ」、「スチームコンベクションオーブン」などの商品も取り扱っております。
本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V) AC100 間口(mm) 470 奥行(mm) 645 高さ(mm) 586 付属品 オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚) 質量(kg) 30 消費電力(W) 75(50/60Hz) 外寸(mm) 470×645×H586 温度調節範囲(℃) 100~300 接続口径(Φmm) 9.5・ゴム管 庫内寸法(mm) 300×300×H245 タイマー 0-90分・連続 庫内容量(L) 22
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口(mm) 700 奥行(mm) 590 高さ(mm) 660 開口寸法(mm) (庫内)W352×H360 質量(kg) 95 段数 5段(2/3ホテルパン) ガスの種類 13A・LPガス ガス消費量(kW[kcaL/h]) 都市ガス:14.0[12000] ガス消費量(kW[kg/h]) LPガス:14.0[1.00] 消費電力(W) 180 点火方式 連続放電点火方式 温度調節範囲(℃) ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 温度表示 庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 時間設定 調理時間:0秒~99時間59分30秒 仕様 メニュー調理:9ステップ99メニュー 安全装置 立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置 タイプ 自動洗浄機能付き
1台
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。 スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番 9-0713-0401 電源(V) 単相100(50/60) 間口(mm) 480 奥行(mm) 530 高さ(mm) 420 付属品 トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚 質量(kg) 19 消費電力(W) 1350 内寸(mm) 350×250×H210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×530×420 温度調節範囲(℃) 50~240 タイマー 0~140
1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷

卓上ガス高速オーブン 涼厨
用途都市ガス用 仕様 ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 付属品 オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚) 質量(kg) 32 電源(V) AV100 消費電力(W) 75(50/60Hz) 有効内容量(L) (庫内)22 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×633×586 機能 連続運転:1-99分(1分間隔) 温度調節範囲(℃) 100~300(5℃間隔で設定可) 点火方式 連続スパーク点火 有効寸法(mm) (庫内)W300×D300×H245 ガス消費量(kW) 最大6.16
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V) 100 定格電源 1Φ100V(50/60Hz) 手元開閉器容量(A) 15 接続径 給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38 間隔(mm) 棚受:68
1台
949,800 税込1,044,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

卓上ガス高速オーブン 涼厨
用途プロパン用 仕様 ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 付属品 オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚) 質量(kg) 32 高さ(mm) 586 奥行(mm) 633 間口(mm) 470 電源(V) AC100 消費電力(W) 75(50/60Hz) 有効内容量(L) (庫内)22 機能 連続運転:1-99分(1分間隔) 温度調節範囲(℃) 100~300(5℃間隔で設定可) 点火方式 連続スパーク点火 有効寸法(mm) (庫内)W300×D300×H245 ガス消費量(kW) 最大6.19
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活 付属品 強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿 質量(kg) 7.4 消費電力(W) 1300 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1 ヒーター (上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2 温度調節範囲(℃) (10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240 保証期間 1年 タイマー設定 (低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ) モード ダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

アイリスオーヤマコンベクションオーブン
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W) 1300 シルバー 付属品 焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書 質量(g) 6100 温度範囲(℃) 60~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 417×329×285 ヒーター 4種類切替 タイマー 60分 庫内容量(L) 15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

蒸気発生方法を簡略化し、リーズナブルなイニシャルコストが魅力。 ダンパー機能や5段階風量切換機能も搭載し、滴下式ながら調理は本格派のシンプルシリーズ。
電源(V) 200
1台
539,800 税込593,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンテックコーポレーションコンベクションオーブン
業務用の100V仕様の卓上・超コンパクトタイプのコンベクションオーブン。 おいしい焼きたてパンがあらゆる店舗で提供できます。簡単操作。
電源(V) 100 消費電力(W) 1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 庫内:350×250×210 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×535×420 トレー寸法(mm) 320×240(3段)
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷

工具不要で分解・組立が可能。お手入れしやすく洗浄ができるので清潔にお使いいただけます。家庭用のオーブントレイだけでなく、8取天板、欧州天板(450×350)がそのまま出し入れできるワイド設計です。24時間タイマーで天然酵母種お越し、自家製酵母作りにも便利です。
TKG品番 9-1170-0301 付属品 加湿皿(320c.c.)1個、棚板5枚 質量(kg) 約14.5 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 安全装置 電流・温度ヒューズ、温度監視システム、オートオフ機能 組立寸法(mm) 430×520×H680 、保管時/510×700×H230 温度設定範囲(℃) 20~45℃(室温以下にはなりません。) 庫内寸法(mm) 434×348×H360 タイマー 1分~24時間 庫内温度(℃) 10~50(10℃未満「Lo」・50℃以上「Hi」)
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷


5段サイズで業界最高水準のスチーム量 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口(mm) 700 奥行(mm) 590 高さ(mm) 660 開口寸法(mm) (庫内)W352×H360 質量(kg) 90 段数 5段(2/3ホテルパン) ガスの種類 13A・LPガス ガス消費量(kW[kcaL/h]) 都市ガス:14.0[12000] ガス消費量(kW[kg/h]) LPガス:14.0[1.00] 消費電力(W) 140 点火方式 連続放電点火方式 温度調節範囲(℃) ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 温度表示 庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 時間設定 調理時間:0秒~99時間59分30秒 仕様 メニュー調理:9ステップ99メニュー 安全装置 立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V) 200 定格電源 3Φ200V(50/60Hz) 接続径 給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38 間隔(mm) 棚受:68
1台
999,800 税込1,099,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。 熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。 64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。 「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。 コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。 108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
ブラック 寸法(mm) 493×438×380 質量(g) 21000 材質 鋼板、ガラス、ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 庫内容量(L) 約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約400×310×230(加熱室有効) コード長さ(m) 約1.5 年間消費電力量(kWh/年) 70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能) 保証期間 お買い上げ日より1年間 消費電力(W) 1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム) 発振周波数 2450MHz 高周波出力(W) 1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分 ヒーター(W) 1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810) 温度調節 35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃ タイマー 30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム) 周波数(Hz) 50/60
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
仕様 メニュー調理:9ステップ99メニュー 質量(kg) 91 高さ(mm) 660 タイプ 自動洗浄機能付き 奥行(mm) 590 間口(mm) 700 電源(V) 三相200(50/60Hz) 段数 5段(2/3ホテルパン) 安全装置 扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置 温度表示 庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 開口寸法(mm) (庫内)W352×H360 温度調節範囲(℃) ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 消費電力(kW) 5.6 時間設定 調理時間:0秒~99時間59分30秒
1台
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V) 三相200(50/60Hz) 間口(mm) 700 奥行(mm) 590 高さ(mm) 660 開口寸法(mm) (庫内)W352×H360 質量(kg) 86 段数 5段(2/3ホテルパン) 消費電力(kW) 5.6 温度調節範囲(℃) ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 温度表示 庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 時間設定 調理時間:0秒~99時間59分30秒 仕様 メニュー調理:9ステップ99メニュー 安全装置 扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能を絞り込みシンプルな操作性が魅力。 調理能力、使いやすさを両立させるスタンダードシリーズ。
電源(V) 200
1台
599,800 税込659,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)