業務用ガスのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
762件の「業務用ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 ガスコンロ 3口」、「業務用 ガスオーブン」、「業務用ガスボンベ」などの商品も取り扱っております。
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 質量(g) 410(1本あたり) 容量(g) 220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 66×224(1本あたり) 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5
サイズ 42cm用 間口W×奥行D×高さH(mm) 520×425×175 ガス消費量(kW[kcaL/h]) 9.41[8100]
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス消費量(kW[kcaL/h]) 3.95(3400) 材質 鋳物 バーナー寸法(mm) 200×370×H90 接続口径(Φmm) 9.5ゴム管口 下枠(mm) Φ270×H105
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。 適合トーチ KC-800 KC-810 取付方式 ねじ込み式 成分 液化ブタン、液化プロパン トラスコ品番 835-7671 質量(g) 460 外径×高さH(Φmm×mm) 66×243 主な適合トーチ KC-800、KC-810 RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 7-0727-1401 TKG品番(2017) 6-0687-1401
1本(250g)
619 税込681
当日出荷


プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 対応 逆さ使用可 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5
サイズ 50cm用 間口W×奥行D×高さH(mm) 600×555×175 ガス消費量(kW[kcaL/h]) 13.1[11250]
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途都市ガス用 仕様 ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 点火方式 圧電点火
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 鋳物 バーナー寸法(mm) Φ160×315×H80 接続口径(Φmm) 9.5ゴム管口 下枠(mm) Φ230×H100 ガス消費量(kW[kcaL/h]) 2.25(1940)
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用ガスコンロ(二口)
用途プロパン用 仕様 ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


業務用ガスグリラー(下火タイプ)
用途プロパン用 仕様 ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 点火方式 圧電点火
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状 集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃) 1000~1600 最高温度(℃) 1600 付属品 業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番 355-8762 質量(g) 140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×100(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) Φ20 燃焼時間(分) 約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベ ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用ガスコンロ(二口)
用途都市ガス用 仕様 ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用ガスコンロ(三口)
用途プロパン用 仕様 ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11合炊き業務用ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
用途プロパン用 仕様 ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) ガス消費量(kW) 最大1.8 炊飯容量 2合~11合
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量 10~30合 間口W×奥行D×高さH(mm) 502×429×410
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)