業務用蒸し器のおすすめ人気ランキング

2025/12/01更新
107件の「業務用蒸し器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フードスチーマー」、「電気 蒸し器」、「セイロ業務用」などの商品も取り扱っております。

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイシン電機電気蒸し器
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm) 390×400×270 TKG品番 9-0414-0401 TKG品番(2017) 6-0377-1101
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
仕様 メニュー調理:9ステップ99メニュー 質量(kg) 91 高さ(mm) 660 タイプ 自動洗浄機能付き 奥行(mm) 590 間口(mm) 700 電源(V) 三相200(50/60Hz) 段数 5段(2/3ホテルパン) 安全装置 扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置 温度表示 庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 開口寸法(mm) (庫内)W352×H360 温度調節範囲(℃) ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 消費電力(kW) 5.6 時間設定 調理時間:0秒~99時間59分30秒
1台
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気噴出口(ノズル穴5穴)給水:水道直結も可能です。電気式空だき防止付(ブザー・ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約30分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:5穴×5段中華セイロ:45cm×4段角セイロ:39cm×3段角蒸し器:42cm×3段ノズル穴数:5穴※200V電源
TKG品番 9-0414-0601 質量(kg) 約18(本体のみ) 電源(V) 単相200(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 500×500×400 消費電力(W) 3100/600(切替方式) 槽容量(L) 湯槽:17
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷

1個
609,800 税込670,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質 21-0ステンレス 段数 3
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

エイシン電機電気蒸し器
TKG品番 9-0414-1101 材質 ステンレス 質量(kg) 20 電源(V) 3相200 間口W×奥行D×高さH(mm) 500×550×300 消費電力(kW) 4.5 温度調節 3段切替式 プラグ形状 接地3P20A引掛式 (最大電流)13A 水量(L) 約22
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

EBM(江部松商事)EBM 18-8 業務用角蒸器
材質 中段・蓋:18-8ステンレス製 高さ(mm) 中段・水槽:125 深さ(mm) (中段)100
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エイシン電機蒸し器
むらなく蒸し上げます。飲茶用
質量(kg) 20 外寸(mm) 500×550×300 消費電力(kW) 4.5 温度調節 3段切替式
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。 スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番 9-0713-0401 電源(V) 単相100(50/60) 間口(mm) 480 奥行(mm) 530 高さ(mm) 420 付属品 トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚 質量(kg) 19 消費電力(W) 1350 内寸(mm) 350×250×H210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×530×420 温度調節範囲(℃) 50~240 タイマー 0~140
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V) 200 定格電源 3Φ200V(50/60Hz) 接続径 給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38 間隔(mm) 棚受:68
1台
999,800 税込1,099,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイシン電機エイシン 電気蒸器
質量(kg) 12 電源 単相100V 外寸(mm) 390×400×H270 消費電力(kW) 1.5 槽容量(L) 11
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清潔で安全。電気ヒーターによる加熱なので、排ガスもなくクリーンです。操作は簡単、全自動制御で安全にご使用頂けます。 省エネルギー。スイッチオンから10分で使用可能です。省エネ対策の特殊断熱で熱効率が一段とアップしました。 省スペース。コンパクト設計なので、設置スペースに無駄がありません。キャスター付きで、移動もらくらく。 オプション品も豊富。軟水器、スチームヘッダー、ドレン回収タンク、ドレン冷却回収器など用途にあわせてお選びください。
電圧(V) 三相200 寸法(mm) 450×650×1230 タイプ 純水用 最高使用圧力(MPa) 0.5
1個
1,198,000 税込1,317,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:4穴×4段中華セイロ:39cm×3段角セイロ:39cm×2段角蒸し器:39cm×2段ノズル穴数:4穴
TKG品番 9-0414-0701 質量(kg) 約11(本体のみ) 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 480×480×335 消費電力(W) 1470/350(切替方式) 槽容量(L) 湯槽:11
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

寸法(mm) 390×400×270 電源(単相/V) 100 消費電力(kW) 1.5 温度調節 2段切替式 プラグ形状 接地2P15Aストレート(最大電流)15A
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷