- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 業務用野菜カッターのおすすめ人気ランキング
業務用野菜カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「業務用野菜カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライサー 業務用 野菜」、「電動キャベツスライサー」、「レモン スライサー」などの商品も取り扱っております。
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。
レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。
サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。
大根・人参等のおろしに。
付属品
スライス円盤(0.8mm厚2枚刃)
質量(kg)
8
消費電力(W)
58/73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×340×520
電源(単相/V)
100V 50/60Hz
処理能力
280カット/分
定格時間
30分
TKG品番
9-0661-0201
TKG品番(2017)
6-0585-0201
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
Vカッターがスライドする新方式。
刃物台が着脱できるので洗浄・刃物交換が簡単。
投入口の大きさが任意に換えられるフリーサイズ設計(最大109×53~160)。
切られた素材は、バラバラにならずに重なって切れます。
スライス厚は、0.5~15mm。
手動ハイ-スライス千切り・はす切り用のオプションセット<CSL32>使用で千切り・はす切りができます。
付属品
押し板、仕切り板x2、替刃(Vカッター)
厚さ(mm)
(スライス)0.5~15
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×220
TKG品番
9-0663-0701
TKG品番(2017)
6-0587-0701
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品
押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質
ABS PA
質量(kg)
6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
310×320×516
消費電力(W)
40
回転数(min-1[r.p.m])
148
電源(単相/V)
100 50/60Hz
調整範囲(mm)
厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)
30
処理能力
キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番
9-0661-0301
TKG品番(2017)
6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
仕様
刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):240×160(楕円形)3個
質量(kg)
21.5
消費電力(W)
125、ドラム部45、丸刃部60
電源
単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)
430×430×H540
刃のサイズ(mm)
丸刃Φ170
処理能力
キャベツ約1.5玉/分
定格時間
60分
厚さ調整範囲(mm)
0~5
EBM品番
4260100
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。
キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質
(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
146×380×18
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
仕様
刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個
質量(kg)
11
消費電力(W)
130/150
電源
単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)
378×392×H438
刃のサイズ(mm)
丸刃Φ146
処理能力
キャベツ約0.5玉/分
定格時間
30分
厚さ調整範囲(mm)
0.3~5
EBM品番
759801
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質
ABS POM
質量(kg)
3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×300×315
TKG品番
9-0677-0701
TKG品番(2017)
6-0599-0701
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
材質
SUS
刃形
平刃(10枚入)
TKG品番
9-0676-0502
TKG品番(2017)
6-0598-0502
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質
SUS アルミ
質量(kg)
16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×410×360
電源(V)
単相100
消費電力(W)
90
定格時間(分)
20
最大切断径(Φmm)
150
切断寸法(mm)
160×H140
仕様
手動式
刃径(Φmm)
250
スライス幅(mm)
0~12
付属品
研磨機
TKG品番
9-0680-0401
TKG品番(2017)
6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。
材質
ABS PC PP
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×220×300
TKG品番
9-0662-0701
TKG品番(2017)
6-0586-0701
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品
平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質
ABS POM
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×115×160
取付可能寸法(mm)
(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番
9-0676-0601
TKG品番(2017)
6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スライス・ダイスカット・角千切・丸千切・おろしといった飲食店の各種用途に、別売りの円盤を交換するだけで簡単に対応可能。
ワイドな投入口(最大寸法195×81mmが2口)と高速回転の刃物円盤(約390回転/分)により、小型卓上スライサー最大級の処理能力。
質量(kg)
27
定格消費電力(W)
700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
280×510×553
TKG品番
9-0660-0501
TKG品番(2017)
6-0584-0201
厚さ調整範囲(mm)
0~10(無段階調節式)
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品
保護ホルダー
材質
ABS樹脂、SUS
質量(g)
450
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×145×28
最大幅(mm)
120
耐熱温度(℃)
80
調整機能
(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番
9-0668-0401
TKG品番(2017)
6-0589-0901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×362×382
TKG品番
9-0661-0401
TKG品番(2017)
6-0585-0401
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質
ABS、PA、PS
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×220×300
使用方法
キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品
替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)
(キャベツ)220
処理能力
1個/2分
調節範囲(mm)
(厚さ)0~2.5
TKG品番
9-0662-0901
TKG品番(2017)
6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
厨房の限られたスペースにも収まる、コンパクトな設計の手動式のキャベツスライサーです。
キャベツ丸ごと1個にセンターシャフトを挿入し、本体に取り付けてハンドルを回すだけで「おいしい」 キャベツの千切りがすばやくできます。
平刃は交換が簡単な替刃式で、手動なので丸洗いもできます。
付属品
替刃(平刃3枚入り)、ゴムマット
材質
ABS PA
厚さ(mm)
3.5まで調整可能
寸法(mm)
270×330×300
質量(kg)
3.1
最大径(Φmm)
240(キャベツ)
処理能力
1個/2分
TKG品番
9-0662-0801
TKG品番(2017)
6-0586-0801
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
電 源:単相100V消費電力:180W定格時間:10分能 力:キャベツ3kg/分。すべて1回の投入でOK!粗さ調節板の差 し替えで粗くも細かくも出来ます。女性で も簡単に持ち運びが出来る小型コンパクト設計。
材質
樹脂 SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×284×422.5.1
TKG品番
9-0677-0301
TKG品番(2017)
6-0599-0301
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
スライスボーイMSC-90用の薄切用円盤です。
キャベツの半切りもそのままスライスできます。
材質
ABS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
382×155×57
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-0667-0801
TKG品番(2017)
6-0590-0501
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷