- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 業務用魚焼き器のおすすめ人気ランキング
業務用魚焼き器のおすすめ人気ランキング
2025/12/19更新109件の「業務用魚焼き器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 魚焼きグリル」、「ガス 魚 焼き 器」、「電気 グリル」などの商品も取り扱っております。
焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。
焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
1.5
質量(kg)
4.5
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
方式
両面焼き方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×30×21
高さ調節
【焼き網】反転式(約15mm)
取扱説明書
(0.53MB)
付属品:串受ロストル×2本、焼網(566×400)2枚型式 ダブル AS-88EX 庫内寸法(mm) 幅(mm) 580 奥行(mm) 420 高さ(mm) 183 225重量(kg) 481時間ガス消費量kw プロパン 21.2(1.52) (kg/h) 都市ガス13A 21.5(18、500) (kcal/h)ガス接続 プロパン ゴム管Φ9.5mm 13A ゴム管Φ13mm1回焼上数量 シャケ切身 48~54切 14cm×80g アジ姿焼 36~40匹 22cm×120g能力。テスト・室温25℃完全解凍、バーナー点火5分後スタート 焼網使用。 シャケ切身上から2段 裏約3.5分 表約2.5分、 アジ上から3段 裏約4分 表約3分。狭い厨房でも上に伸びて、焼き面・能力も一気に2倍の優れもの。高さが低い省スペース型、しかも自動点火装置付。2階建てタイプで上下独立構造になっていますので、それぞれ に違った材料を料理しても、油や焼き汁が飛んで匂いが移る といった心配がありません。高さが100mmコンパクトになった為、調理する人への輻射熱を 軽減しました。圧電点火で、素早く点火。点火時間のロスを抑えお店の 混雑時にも余裕の対応ができます。 しかもガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら焼き 上げます。
家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます
温度調節範囲(℃)
50~250
点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さは食材に合わせて変更できます。厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ強火・弱火切替可能。上からの赤外線ですから、焼け具合を見ながら使えます。赤外線で、魚や肉をこんがりとほどよく仕上げます。本体はステンレス製、耐久性にもすぐれています。立消え安全装置付。点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作です。
付属品
水入皿2枚、鉄キュウ2本、遮熱板1枚、焼網2枚
質量(kg)
35
寸法(幅W×奥行D)(mm)
焼アミ:300×360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
978×400×602、庫内:680×400×H330
点火方式
圧電点火式
火力調節
焼網の高さで調節
魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。
長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。
裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。
脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。
フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。
蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。
ヒーターの拭き掃除も可能です。
30分のタイマー付きです。
色
レッド
寸法(mm)
496×306×192
質量(g)
4200
材質
ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1100
タイマー
30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約348×215(焼き網)
コード長さ(m)
約1.5
保証期間
お買い上げ日より1年間
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。
スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番
9-0713-0401
電源(V)
単相100(50/60)
間口(mm)
480
奥行(mm)
530
高さ(mm)
420
付属品
トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚
質量(kg)
19
消費電力(W)
1350
内寸(mm)
350×250×H210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×530×420
温度調節範囲(℃)
50~240
タイマー
0~140
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途都市ガス用
仕様
ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
点火方式
圧電点火
焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる!
上部のヒーター高さは無段階で調節可能。
火加減を自由に調節できます。
ヒーター出力は3段階に切り換えられます。
丸みを活かしたやわらかみのあるデザイン。
付属品
汁受1、焼網1、耐熱手袋1組
質量(kg)
52
間口W×奥行D(mm)
網棚寸法:555×345
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
600×455×530
電源コード(m)
2 接地3P 15Aプラグ付
消費電力(kW)
2.8
手元開閉器容量(A)
15
定格電源
3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節
棚:95~265mm
1台
¥429,800
税込¥472,780
14日以内出荷
魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。
大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。
裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。
プレート付きで調理の幅が広がります。
脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。
焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。
フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。
ヒーターは拭き掃除が可能です。
30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
色
ブラック
寸法(mm)
496×306×192
質量(g)
4200
材質
ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1100
タイマー
30分(電源スイッチ兼用)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約348×215(焼き網)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
344×199
コード長さ(m)
約1.5
保証期間
お買い上げ日より1年間
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質
本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)
焼網/約280×180
質量(kg)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
409×214×134
安全装置
圧力感知安全装置、他
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])
2.3「2000]
ガス消費量(g/h)
約169
着脱方式
マグネット方式
連続燃焼時間(分)
約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
きれいに焼けて燃費も節減!煙が少ない上火式。
スピーディにムラなく
おいしく焼き上げる上火式。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
使いやすい自動点火/前面レイアウト。
立ち消え安全装置搭載でより安全に!
付属品
汁受1、焼網1、串受ロストル2、遮熱板1
安全装置
立ち消え安全装置
接続口
(都市ガス)15A、(LPガス)15A
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途プロパン用
仕様
ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
点火方式
圧電点火
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質
本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)
17
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(焼網)260×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×262×110
接続口径(Φmm)
9.5
多彩なグリル料理が楽しめるマルチロースター。煙やニオイを気にせず快適に調理。魚も肉も野菜もこれ1台でおいしさ広がる。「ワンタッチ着脱ふた」&分解丸洗いで簡単お手入れ
用途35cmのサンマが3尾、丸ごと同時に焼けるワイド庫内。焼き魚以外にも幅広く使用でき、レパートリーが広がります。背面上部のプッシュボタンを押しながら引き上げると、簡単にふたが取りはずせます。ふた・ステンレス製焼き網・こんがり反射板・水受皿は分解して丸洗いできるので、手軽にきれいが保てます。
色
チャコール
質量(g)
4600
消費電力(W)
1100
サイズ(mm)
495×270×195
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。
火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm)
200
奥行(mm)
200
付属品
汁受×1、焼網×1、串受×3
質量(kg)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×280×258
有効寸法(mm)
430×230
シンプルな操作です。
下部の路の熱を利用し保温陳列スペース。
全ての電気部品が日本メーカー製です。
材質
ステンレス、鉄
電源(三相/V)
200
手軽に本格焼肉が楽しめる[七輪」をイメージした卓上調理器。イヤな煙や脂のにおいを発生から抑える構造。余分な脂もカット。わずか0.2秒で発熱。肉をふっくら焼き上げるアラジンならではの技術。手軽に使えるコンパクトサイズ。マグネットプラグ採用。
用途ホットプレート、グリルとして。焼肉 ロースター 省エネ 遠赤グラファイト 卓上 減煙 スモークレス BBQ 海鮮焼き 高火力 コンパクト。
質量(kg)
3.2
色
グリーン
消費電力(W)
750
出力
2段階(450/750W)
電源
AC100V(50/60Hz)
プレート
グリルプレート
安全装置
空焼き防止機能、トレイ検知スイッチ
電源コード(m)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.5×25.5×12.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷