- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- 極限ナットのおすすめ人気ランキング
極限ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新125件の「極限ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール ホイールナット」、「ホイールナット m12 1.25」、「ホイールナット KYO-EI」などの商品も取り扱っております。
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)
色
ブラック
タイプ
ロックナット
ツバ径(Φmm)
20
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。
七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。
キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
サイズ
M12×P1.5
付属品
専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ
質量(g/個)
約27、アルミキャップ取り外し時:約25
タイプ
袋ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
25
色
ブラック
サイズ
M12×P1.5
タイプ
貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U
CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U
の補充用部品です。
本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
形状
クローズドエンドタイプ
全長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール
表面処理
黒クロームメッキ
ねじ径(mm)
12
対辺(mm)
17
全長(mm)
48
セット内容
4個
色
黒クロームメッキ
タイプ
貫通
色
ブラック
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
タイプ
袋
テーパー
60°
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。
色
Black
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
タイプ
袋
二面幅(mm)
17
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
44
セット内容
ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。
七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。
キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
付属品
専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ
サイズ
M12×P1.25
タイプ
袋ナット
質量(g/個)
約27、アルミキャップ取り外し時:約25
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
25
色
ブラック
サイズ
M12×P1.25
タイプ
貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
サイズ
M12×P1.5
全長(mm)
53
寸法(mm)
(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)
二面幅(mm)
19HEX
ツバ径(Φmm)
22
質量(g)
47(ナット1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
35
色
シルバー
対辺(mm)
19
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
形状
つば付
タイプ
袋
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。
柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品
専用アダプター(A128)1個
サイズ
M12×P1.5
タイプ
貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)
(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)
全長(mm)
35
サイズ
M12×P1.5
質量(g)
38(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)
22
二面幅(mm)
19HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
二面幅(mm)
17
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
44
セット内容
ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個
タイプ
ロックナット
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。
意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)
対応
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。
緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)
50
仕様
ソケット側/19HEX
タイプ
ロックナット
対辺(mm)
(レンチ側)19
外径(mm)
(ソケット)26
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)
31
材質
スチール
形状
60°テーパー
タイプ
袋
色
シルバー
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°テーパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ
袋
材質
スチール
全長(mm)
31(ナット/ロック)
付属品
ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個
色
ブラック
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応