樋 鎖のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
108件の「樋 鎖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン 軽い」、「雨 樋 鎖 樋」、「雨樋 化粧鎖」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)化粧くさり 1型
しんちゃ 仕様 Ⅰ型おもり サイズ Ⅰ型おもり 長さ(m) 1 分類 たて系列部材
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

玄関用の装飾雨とい。雨水がくさりを伝わるようにして流れ落ちる、情緒豊かなたてといです。
新茶 おもり1個付き 材質 ポリエチレン 長さ(m) 3
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

新茶 セット内容 くさり取付具、吊具セット 材質 硬質塩化ビニル樹脂
1セット
249 税込274
当日出荷

1本ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質 ステンレスSUS304 1巻長さ(m) 15 寸法A(mm) 13.2 参考使用荷重(kg) 100 表面処理 電解研磨 寸法B(mm) 6.4 破断荷重(kg) 378 RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(mm) 2.6
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷


1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 材質 硬質塩化ビニル樹脂 シンチャ 種類 たてとい シリーズ くさり樋
1箱(1本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷


1本ほか
特価
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 材質 硬質塩化ビニル樹脂 シンチャ 種類 たてとい シリーズ くさり樋
1箱(20個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)