横付けキャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
201件の「横付けキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横付キャスター」、「小型キャスター」、「スチールラックキャスター付」などの商品も取り扱っております。
車輪・キャスターシリーズ
アズワン品番 64-9700-94 車輪タイプ 単輪
1個
389 税込428
当日出荷

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪) ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 仕様 固定式。本体はユニクロームメッキ仕上 形状 固定車 型式 155固定車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 ストローク(mm) 最大5 材質(本体) 6ナイロン 材質(車輪) ポリアセタール 耐荷重(kg) 10(2ヶで) 推奨ねじ +皿木ネジ2.7×16
1個
489 税込538
当日出荷

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式 SA型自在車 タイプ SA型(自在) キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベッドを動かす面付けキャスター、
用途ベッドの移動 仕様 固定タイプ、車輪面 ハード 材質 本体:スチール、車輪:プラスチック 取付 サイドにネジ止め 仕上 本体:亜鉛メッキ、車輪:白 耐荷重(kg/個) 40
1個
268 税込295
23日以内出荷

差込キャスターと一緒に使用する専用ブラケットです。 ブラケットを使用することで、さまざまな場所にキャスターを取り付けることができます。
用途差込キャスター取付に。 材質 鋼板 タイプ Kステーム 金具仕上 三価クロム化成処理
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段 キャスター径(Φmm) 40 材質(キャスター) ゴム
1台(4個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪) ナイロン 仕様 固定式。本体はユニクロームメッキ仕上 形状 固定車 型式 155固定車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪) 強化ナイロン トラスコ品番 809-3463 質量(g) 225 タイプ プレート式 車輪幅(mm) 21 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 6.2 取付座A×B(mm) 70×70 全高(mm) 46.5 ストッパー なし 偏芯E(mm) 12 材質(金具) スチール 旋回半径R(mm) 29 関連資料 (0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 55×55(53×53) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
689 税込758
当日出荷

1セット(4個)
28,980 税込31,878
当日出荷

シャフト径(Φmm) 10 ストッパー なし 取付穴ピッチ(mm) 94/94 取付穴径(mm) 8.5 トッププレート(mm) 118/118 偏心(mm) 12 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4140 材質 本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上 オールスチール 許容荷重(kg) 30 質量(g) 84
1個
779 税込857
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 材質 (本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロック なし 取付可能対象 プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式 SA型自在車 タイプ SA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 仕様 車輪面 ソフト 材質 プラスチック 取付 ネジ止め 仕上 本体:グレー、車輪面:ダークグレー 耐荷重(kg/個) 60
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター155・固定車(イモノ車)
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪) イモノ 形状 固定 型式 155固定車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪) ナイロン 形状 自在車 型式 平行キャスター 車輪幅(mm) 20 寸法L(mm) 17.5 寸法d(mm) 57.3 寸法X(mm) 58.3 ストッパー なし 寸法A(Φmm) 61 偏芯E(mm) 11.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 通し穴式キャスター
1個
569 税込626
当日出荷

AS上部レールの中を走行する設計となっております。 戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット 食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質 6ナイロン 推奨ねじ +皿木ネジ2.7×16
1個
269 税込296
当日出荷