- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 横付キャスターのおすすめ人気ランキング
横付キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新278件の「横付キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横付けキャスター」、「キャスター 荷重でブレーキがかかる」、「キャスター 固定」などの商品も取り扱っております。
車輪・キャスターシリーズ
アズワン品番
64-9700-94
車輪タイプ
単輪
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)
ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
仕様
固定式。本体はユニクロームメッキ仕上
形状
固定車
型式
155固定車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
ストローク(mm)
最大5
色
黒
材質(本体)
6ナイロン
材質(車輪)
ポリアセタール
耐荷重(kg)
10(2ヶで)
推奨ねじ
+皿木ネジ2.7×16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式
SA型自在車
タイプ
SA型(自在)
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アングル式キャスター
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
仕様
固定式。本体はユニクロームメッキ仕上
形状
固定車
型式
155固定車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質
合成ゴム
適合機種
DB2.0-1・2・3型/DB2.0・2S・3S型/EWA型
質量(g)
400
キャスター径(Φmm)
40
1セット(4個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質
ナイロン
色
黒
ストッパー
なし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質
(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロック
なし
取付可能対象
プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等
材質(車輪)
強化ナイロン一体車輪
形状
固定車
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
53×53
取付座A×B(mm)
70×70
ストッパー
なし
取付高H(mm)
30
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
32
取付穴径P(Φmm)
6.2
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
53×53(55×55)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。
低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)
ウレタン ベアリング入
色
濃い緑色(車輪)
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
32
取付穴径(Φmm)
8.5
寸法H2(mm)
55
偏心E(mm)
12
寸法F1(mm)
118
寸法F2(mm)
118
軸径D(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法P1×P2(mm)
94×94
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)
50
車輪取付幅B(mm)
32
車輪タイプ
単輪
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
型式
平行キャスター
車輪幅(mm)
20
寸法L(mm)
17.5
寸法d(mm)
57.3
寸法X(mm)
58.3
ストッパー
なし
寸法A(Φmm)
61
偏芯E(mm)
11.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
AS上部レールの中を走行する設計となっております。
戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット
食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質
6ナイロン
色
黒
推奨ねじ
+皿木ネジ2.7×16
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式
SA型自在車
タイプ
SA型(自在)
キャスタータイプ
アングル式キャスター
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式
SA型自在車
タイプ
SA型(自在ブレーキ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アングル式キャスター
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式
SA型自在車
タイプ
SA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプ
アングル式キャスター
車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪)
ナイロン
ストッパー
なし
アズワン品番
64-9700-95
キャスタータイプ
衝撃吸収式キャスター
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ゴム
作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。
キャスター:40Φ、ゴム製
※1セット4個入り
※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段
キャスター径(Φmm)
40
材質(キャスター)
ゴム