樫木のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
110件の「樫木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樫 角材」、「樫材」、「木材丸棒30mm」などの商品も取り扱っております。
空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲角 カネコ総業ランキング1位
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


拍子木 盛光ランキング3位
盛光拍子木
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒 ノーブランドランキング4位
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
1本
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

ウレテック角材 前田シェルサービスランキング5位
1本
4,598税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。 取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫高さ(mm)120奥行(mm)180間口(mm)400
1個
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

信和自動車工業竹リン木
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
1枚
13,980税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン
1本
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


板金の曲げ作業(角曲げ、R曲げ)やならし作業に。
用途板金作業に。全長(mm)360質量(g)509危険物の類別非危険物
1個
1,598税込1,758
当日出荷


プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として材質ポリエチレン主体
1本
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

1個
9,898税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
1セット(5本)ほか
291税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)


柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)