- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 樹脂 戸車のおすすめ人気ランキング
樹脂 戸車のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新196件の「樹脂 戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアストッパー シブタニ」、「樹脂ベアリング」、「樹脂ローラー」などの商品も取り扱っております。
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
寸法H(mm)
6.6
材質
外輪 : ポリアセタール樹脂
軸径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
1
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
寸法R(mm)
0.6
角度M(°)
60
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
材質(車輪)
LPプラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質
枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂
軸受名称
DUドライベアリング
仕上
枠:有色クロメート、車:生地
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
45
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
40
材質
6ナイロン
質量(g)
15
寸法r(mm)
3
寸法e(mm)
11
寸法b(Φmm)
35
寸法f(mm)
12
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
寸法c(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪径(Φmm)
36
材質
枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り)
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質
本体/ステンレス、車/樹脂
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
材質
外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)
6
R
2.5
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ベース付
用途網戸用
材質
車/樹脂
質量(g)
13(2個)
種類
汎用型
1袋(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
材質(ボール)
ポリエチレン
新日軽製フロントA型引き戸の交換用戸車です。
用途引戸戸車(溝・樹脂製)
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷