- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 樹脂コントロールボックスのおすすめ人気ランキング
樹脂コントロールボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「樹脂コントロールボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ABS樹脂・コントロールボックス」、「コントロールボックス 日東工業」、「スイッチ ステー」などの商品も取り扱っております。
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質
ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウト
Φ22×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)
76
奥行(mm)
59.5
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造
IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格
IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境
汚染度3
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
保存温度範囲(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラス
ClassⅡ(適合機種搭載時)
材質
ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)
22.1
ケース色
黒色
色(カバー)
灰色
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス
保護構造
IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
ボックス(mm)
200
穴ピッチ(mm)
30
ユニットの呼び番号
HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2T
シンボル
表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色
グレー色(2.5PB9/2近似)
材質
ABS樹脂
カバー
ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)
(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2
設置場所
屋内
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級
IP55
板厚(mm)
(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
穴径(Φmm)
カバー/22、ボディー(底面)
有効深さ(mm)
59
仕様
屋内用
材質
PC+PBT樹脂
タイプ
Φ30穴加工
形式
扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)
キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級
IP66/67F(穴加工部は除く)
穴径(Φmm)
22.2
保護構造
IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%(結露しないこと)
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)
-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)
グレー色(2.5PB9/2近似)
材質
ポリカーポネート樹脂
保護等級
IP65
板厚(mm)
(ボックス)カバー:3、ボデー:5
設置場所
屋内
扉形式
蝶番式(樹脂製)
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
寸法A(mm)
80
寸法C(mm)
75
スイッチ
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造
IP33D
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
仕様
壁掛型
エスコ品番
EA940DF-5
材質
鋼板
型式
KGNW212Y
穴径(Φmm)
ユニット取付穴:22
取付穴数
2点
保護
IP40
サイズ(mm)
150×76×80
1個
¥1,830
税込¥2,013
欠品中