- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 橋梁排水管のおすすめ人気ランキング
橋梁排水管のおすすめ人気ランキング
2025/07/27更新124件の「橋梁排水管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛管ジョイント」、「トイレ アキレス」、「排水フレキパイプ」などの商品も取り扱っております。
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質
PVC
形状
カップリング
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)
352(短縮250)
寸法L1(mm)
50
寸法D1(mm)
89
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
252
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
87
寸法D4(mm)
87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
寸法L1(mm)
40
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
58
寸法L3(mm)
40
適合パイプ
VP50、VU50
仕様
洋風Pタイプ便器用
材質
軟質塩化ビニル
色
アイボリー
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用
色
ホワイトアイボリー
口径(Φmm)
75
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質
PVC
呼び
50
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質
PVC
寸法L(mm)
250、(カット)120
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
130
寸法L3(mm)
40
寸法L4(mm)
40
材質
(ソケット)塩化ビニル樹脂、(ホース)オレフィン系樹脂、(バンド)ステンレス鋼板
色調
(ソケット)マンセル5YR2/1、(ホース)マンセル5R6/1
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様
角度調節自在
材質
塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)
0.5
ホース長さ(mm)
500
特性
芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質
シリコーンゴム(Q)
色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)
材質
TPE
色
ダークグレー
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途管と管の接続用
材質
TPE
色
ライトグレー
材質
特殊塩ビ樹脂
寸法L1(mm)
36
寸法D1(mm)
91
寸法D2(mm)
89
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
89
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質
塩ビ
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(送風)/水・温水
特性
柔軟性/送風
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
寸法L2(mm)
98
寸法L3(mm)
40
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷