- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 表面保護材
- 機械保護シートのおすすめ人気ランキング
機械保護シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新190件の「機械保護シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護 フィルム シート」、「機械カバー」、「カーナビ 保護フィルム」などの商品も取り扱っております。
用途手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
適合機種
LT-1B
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
37×90×1~2程度
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。
シート厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム
色
ホワイト
ハトメピッチ(mm)
900
形状
折りたたみタイプ
引裂強度(N)
縦200、横150
引張強度(N/cm)
縦550/5、横450/5
特性
採光
ハトメ
アルミハトメ
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)
350
主な用途
表面保護用
粘着力(N/10mm)
0.9
引張強度(N/20mm)
30
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)
200
主な用途
表面保護用
粘着力(N/20mm)
2.7
引張強度(N/20mm)
65
巻戻し力
2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。
風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。
人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。
ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。
汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質
ポリエステルタフタ
色
コバルトブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
2400×1500
アズワン品番
64-0911-52
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性
指紋防止光沢
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
入数
1枚
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途
自動車内装用
粘着力(g/25mm)
350
テープ厚さ(μm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器をカバーするのに便利。
使わない時は簡単におりたたんで収納できます。
静電気防止機能付き。
洗濯可能。
用途機器等のカバーに
特性
静電気防止
その他
洗濯可能
材質
ポリエステルタフタ
色
ブルーグリーン
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード
タッチパネル操作に対応
反射防止機能付
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.125(剥離フィルム含まず)
取付
シリコン吸着
対応機種
汎用
可視光線透過率(%)
92±1
取付け方法
シリコン吸着
鉛筆硬度
3H
反射率(%)
1.62±0.05
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タッチパネル方式
〇
取扱説明書
(4.6MB)
反射防止
〇
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
キッチンの壁面の汚れが気になる、油を使った調理が多いなどの場所の汚れ防止に。
接着のりを使用しない吸着シートなので、のり残りの心配がありません。また、何度も貼り直しができ、きれいに貼れます。
用途汚れから壁面をガードするシート
材質
吸着加工ポリエステルフィルム
寸法(cm)
45×75
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。
風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。
人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。
ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。
汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質
ポリエステルタフタ
色
コバルトブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1000×1000
アズワン品番
64-0911-54
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。
風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。
人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。
ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。
汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質
ポリエステルタフタ
色
コバルトブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
2000×1500
アズワン品番
64-0911-53
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。
簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護
主な用途
自動車塗膜用
粘着力(g/25mm)
500
テープ厚さ(μm)
50