- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 正方形 網のおすすめ人気ランキング
正方形 網のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「正方形 網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金網」、「餅焼き網」、「35cm 焼き網」などの商品も取り扱っております。
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)
Φ2.5
網目
10mm
材質
18-8ステンレス(SUS304)
形状
角
線径(Φmm)
2.5
仕様
クリンプ13mm目
材質
鉄・クロームメッキ
形状
角
材質
18-8ステンレス
メッシュ
12
材質
鉄線クロームメッキ
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
線材径:Φ1.4mm
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×210
材質
鉄
TKG品番
9-0777-0901
TKG品番(2017)
6-0689-0901
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×210
材質
18-8ステンレス
線径(Φmm)
1.1
網目
10mm
TKG品番
9-0777-0801
TKG品番(2017)
6-0689-0801
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
形状
角
材質
18-8ステンレス
網目
(線径)クリンプ網1.2×10mm目
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
角型
ピッチ(mm)
約0.6
金網ピッチ(mm)
約0.6
金網線径(mm)
約0.8
線径(mm)
約0.8
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
32.6
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
材質
鉄(クロムめっき)
金網ピッチ(mm)
5.5
材質
SUS304
金網線径(mm)
0.8
形状
角型
ピッチ(mm)
5.5
線径(mm)
0.8
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5
材質
鉄線クロームメッキ
網目
12mm
。虫取り網をイメージしたパズルピースを動かして、虫が描かれたコインを囲むように盤上に正方形を作りましょう。
仕様
●材質:ABS、紙
アズワン品番
65-8290-22
1箱(24個)
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷