- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 歯磨き用品
- 歯ブラシ 業務用のおすすめ人気ランキング
歯ブラシ 業務用のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新123件の「歯ブラシ 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯ブラシ かため」、「歯ブラシ 使い捨て」、「業務用 ブラシ」などの商品も取り扱っております。
山型カットが歯と歯の歯垢をかき出します。
対象
大人用
1セット(10本)
¥699
税込¥769
当日出荷
【歯科医推奨品】
薄型ヘッド採用!舌ブラシを使用する際に、よく起こる「オエッ」っとなる感覚を、起こりにくくしました。
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
高品質のナイロン毛でブラッシングしやすい形状です。
60本入で省スペース、売店にも置きやすい包装です。
全長(mm)
170
毛
長さ:9.5mm
材質
デュポン、タイネックスナイロン
色
3色アソート
食品機械の細かい部分や溝を洗える歯ブラシ型ブラシです
用途食品機械の細かい部分や溝へ
厚さ(mm)
12
質量(g)
18
縦(mm)
180
横(mm)
65
耐熱温度(℃)
130
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様
三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質
本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)
185×68×38
質量(g)
175(電池含)
電源
9V電池×1個(付属)
精度
0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)
±2.0
分解能
レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能
ホールド機能
使用温湿度範囲
温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)
0~199900
測定周期(回/秒)
2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
歯ブラシもハミガキも安心の日本製。
すぐに使える!ハミガキ液付き歯ブラシ。天然由来甘味材・キシリトール配合。
対象
大人用
仕様
毛穴数:21穴
全長(mm)
150
材質(毛)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
1セット(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端かため植毛で、奥歯のしつこい歯垢もかきとる!
対象
大人用
外出先でも使えるコンパクトな丸型携帯ケース入りです。手を汚さずに簡単にお手入れできます。
材質
中身/ウレタンフォーム・容器/ポリスチレン
寸法(mm)
90×15×150
入数
100本入
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
使いやすい歯ブラシサイズ!。細かい箇所の清掃用に人気の商品です!。使用用途で色分けできます。
材質
本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
色
緑
質量(g)
7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×11×13
TKG品番
9-1288-0103
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1本袋入れ・色込み
適量の練歯磨を毛の間に注入しておりますから、水をつけて御使用ください。
全長(mm)
150
種類
洗面アメニティ
TKG品番
9-2465-1401
TKG品番(2017)
6-2250-1701
1セット(200本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
原料の一部が再生原料から出来ている商品やバイオマス成分を含んだ商品、焼却時ダイオキシンの発生を抑制するエコ素材を仕様した商品等、環境にやさしいエコシリーズ商品です。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
色
ホワイト
入数
3000本
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190067
バイオマス配合率(%)
35
1箱(3000本)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
トラベル及び来客用使い捨て歯ブラシ6本セット。
耐熱温度(℃)
80
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(毛)
ポリプロピレン
対象
大人用
1個(6本)
¥239
税込¥263
当日出荷
宿泊施設で必要となるアメニティグッズです。やや高級感のあるリエールシリーズです。
種類
洗面アメニティ
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。
豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。
真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。
ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。
全長×幅W×厚さ(mm)
240×11×5
毛丈(mm)
12
植付(mm)
38
行数
3
ECO素材アイテムで揃えた、タオルとアメニティのセットです。バスタオルや着替えが入る持ち手付きバッグも付いて、入浴施設をご利用されるお客様にご好評をいただいております。またセット組みなので、設置業務や商品管理の手間も削減いただけます。
適合
コットンセット:角切りコットン・両丸綿棒・ヘアバンド
セット内容
タオル・歯ブラシ・カミソリ・ヘアブラシ・コットンセット・持ち手付きバッグ
長さ(mm)
取っ手:500
タイプ
包材:環境配慮型包材
サイズ(mm)
手提げバッグ:440×290×マチ65
素材
麦由来バイオマスプラスチック
1ケース(100個)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質
本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル
厚さ(mm)
13
縦(mm)
165
横(mm)
11
耐熱温度(℃)
120
線径(mm)
0.2
歯科用歯ブラシ、多くの歯科医院様でお使い頂いています。ヘッドが小さいので奥まで届きやすく細かく磨けます。持ちやすい長めのストレートハンドルです。ストレートハンドルはどんな角度でも持ち易く、しっかりと力が入ります。毛先が丸いため歯ぐきを傷つけにくく、歯の表面の歯垢を効率よくしっかり除去します。1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途歯磨き用。
材質
(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン
色
アソート
質量(g)
10/1本
穴数
21穴
耐熱温度(℃)
約80
寸法(長さL×幅W)(mm)
(全体)174×13
ブラシ寸法(mm)
18×6.5×毛丈9