歯固めのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
112件の「歯固め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベビー用品」、「おしりふき」、「0.1mm ガラス ビーズ」などの商品も取り扱っております。
アルミナボール CC印(ニッカトー)ランキング1位
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)



お米の歯がため ピープルランキング4位
かみ心地や持ち心地を考えたこだわりの設計。 3カ月ごろから軽くて細いものなら持てるようになります。 本製品で使用されている「ライスレジン(R)」は、地球環境に配慮した環境に優しいお米由来のプラスチック材料です。 「お米のおもちゃ」はピープル株式会社の登録商標です。
用途しっかりとした噛み心地のお米の形をした歯がため。仕様米製品、無塗装、おすすめ時期:歯が生え始める前~(5カ月ごろ~)適合年齢(歳)0ヶ月以上
1個
929税込1,022
7日以内出荷

ベビーフェンスとおりゃんせ ハイロジックランキング5位
指をはさまない!赤ちゃんの安全を考えてるベビー用品!
材質本体部分/竹寸法広げ幅/100cm 折りたたみ幅/25cm 高さ/8
1個
6,998税込7,698
3日以内出荷

水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
1本(500mL)
11,980税込13,178
当日出荷

かわいいハチの歯固めが付いた、くまのプーさんのパリパリ入り布おもちゃです
適合年齢(歳)4か月~
1個
999税込1,099
8日以内出荷


耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質シリコーンゴム乳白色硬度50°±5耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
6,690税込7,359
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個(38枚)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
1袋(1kg)
17,980税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ビーズの紐通しやクラフトに使えるシリコンチューブです。
材質シリコン100%
1巻(3m)
659税込725
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6.0硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200ヤング率(GPa)210~220曲げ強さ(MPa)1000
1箱(1kg)
19,980税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1本
129税込142
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コットン100%の綿球使用。 赤ちゃんやお子様の小さな耳や鼻のケアにピッタリのスリムサイズです。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。 片手で開封できる窓付ボトル。
形状涙型タイプ両綿材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸全長(mm)76.5直径(Φmm)3
1個(200本)
179税込197
当日出荷

ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
70税込77
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

2つのカルシウムパウダーが、歯垢のもとをしっかり吸着・除去します。 薬用成分フッ素が、歯のキメを整えて歯質を強化します。 薬用成分LS(※)(殺菌剤)が、歯垢やニオイの原因菌を殺菌し、口臭を防止します。 すっきり磨き心地の「クリーンミント」フレーバーです。 見た目も楽しいブルー&ホワイト2色のストライプ状のハミガキです。(※ラウロイルサルコシンナトリウム)
シリーズOra2(オーラツー)アズワン品番64-1218-17医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(140g)
249税込274
当日出荷