段付きネジのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
171件の「段付きネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピボットボルト」、「ベアリング固定 ボルト」、「段付六角ボルト」などの商品も取り扱っております。
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質 SCM435 硬度 HRC34~44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
91 税込100
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルト
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格 並目 材質 (本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm) 6 締付トルク(N・m[kgf・m]) (最大)20~23[2.0~2.3] 材質 ステンレス ピッチP(mm) 1.25
1個ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。
材質 スチール製 サイズ M8×20 P1.25
1セット(1本)
349 税込384
7日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
特価
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


1本
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


1個
特価
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 材質 SCM435 仕上 黒染 硬度 HRC34~44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Z1/Z2のセンターハーネスブラケットやZ/KZ系のチェーンケースの固定などに必要な段付き特殊ボルト。錆に無縁のステンレス材を用いた削り出し製。ボルト2本に加えセンターハーネス固定用の外形14mmとチェーンケース固定用の外形15.5mmの平ワッシャー各2枚付きでのデリバリー。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(5本)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼び M6 ねじピッチ(mm) 1 材質 表面処理 ニッケル 寸法d1(mm) 17 寸法d2(mm) 9 寸法h(mm) 2 穴の形状 六角穴
1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理 生地 頭部形状 ショルダーボルト ねじ山種類 メートル並目
1個
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)