- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 殺菌庫 小型のおすすめ人気ランキング
殺菌庫 小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「殺菌庫 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱風消毒保管庫」、「本の殺菌」、「殺菌庫」などの商品も取り扱っております。
電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質
ステンレス
アズワン品番
1-7657-01
仕様
棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
18
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8/2P
殺菌灯
15W×2灯
外寸法(mm)
490×382×600
庫内寸法(mm)
430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)
100
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質
遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
電源
AC100V 50/60
消費電力(W)
3
棚板間隔(mm)
[底1弾]50、[その他]30
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
セット内容
低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。
材質
ステンレス
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード
1.8m(2P)
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番
4-163-11
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)
21
電源(V)
AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)
400
温風温度(℃)
室温+30℃
殺菌灯
100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定
0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
598×349×600
1台
¥250,000
税込¥275,000
当日出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様
網棚1段
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
9
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×235×186
殺菌灯
紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)
225×200×106
光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥機能なし電気単相100V13W(10W×1):SC-10SC-15SC-2039W(10W×3):SC-20557W(15W×3):SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010リード線2m・プラグ付:2P-12ASC-10SC-15SC-20SC-205SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010※乾燥機能付
コンパクトで機能的な衛生庖丁差保管本数:6本最長刃渡り:30cm付属金具:流し掛金具(流し掛幅最大40mmまで可能)ラップラクン使用量:付属スプーンで2.5杯。付属の流し掛金具によって、流しの横に取り付けたり、 オプションの壁掛金具を使って壁面に取り付けたり、 置型金具を使って置き使いもできます。オプション部品<ALT05100>壁掛金具(2ヶ1組)<ALT05200>置型金具(2ヶ1組)<ALT05300>流掛金具(2ヶ1組)
適合サイズ(mm)
最大刃渡り300まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×70×360
二次汚染の原因となりやすい包丁やマナ板を温風乾燥とUV殺菌をおこなうことで交差汚染リスクを低減します。
UVランプによるUV照射で、包丁とマナ板を殺菌します。
耐熱性の低い樹脂を使用した包丁の柄やマナ板にも使用できます。
電源(単相/V)
100
電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付
間口W×奥行D×高さH(mm)
572×140×605
材質
SUS304
TKG品番
9-0389-0801
TKG品番(2017)
6-0351-0901
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)
242
幅(mm)
300
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
420
消費電力(W)
10.5(点灯時)
電源
100V、50/60Hz
ランプ
【赤外線】GL-6W、庫内灯5W
皮相電力(VA)
18(100V)
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)
3
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)
30×30
材質(本体)
透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ
低湿度用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2
棚板間隔(mm)
底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)
約2/枚
電源コード
2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)
~25