- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 母屋のおすすめ人気ランキング
母屋のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新133件の「母屋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「母屋材」、「波板用側枠」、「アルミ 波 板」などの商品も取り扱っております。
用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。
長さ(m)
3.65
材質
S6063S B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。
長さ(mm)
4000
材質
アルミ 表面処理B1アルマイト
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
30
ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
0.88
間口W×奥行D(mm)
30×30
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.76
間口W×奥行D(mm)
42.4×18
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.43
間口W×奥行D(mm)
30×5
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.43
間口W×奥行D(mm)
42×15
純銅製万能金具母屋用3型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用
材質
銅
奥行(mm)
45
寸法(縦×横)(mm)
最大111×111、最小89×89
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
純銅製万能金具母屋用4型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用
材質
銅
奥行(mm)
65
寸法(縦×横)(mm)
最大198×125、最小146×99
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。
とゆを兼用しています。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
1.6
間口W×奥行D(mm)
75×65
風に強い。
用途母屋木用
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上
溶融亜鉛メッキ
アンテナ径(Φmm)
30~40
取付可能パイプ径(Φmm)
31
1セット(4台)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
波板を屋根に取り付ける時に使用します。
用途建築資材
材質
S6063S B1アルマイト
仕様
波板用軒付
幅(mm)
30
質量(kg)
1.02
高さ(mm)
40
長さ(m)
2.4
材質
JIS G 3302構造用SGH400
寸法(mm)
3.2×66×80
表面処理
溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。
公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質
SWCH22A相当(JIS G 3507-2)
寸法D(mm)
13
表面処理
プロイズ
寸法s(mm)
40
耐力試験
性能試験 依24-9
適合ビット(mm)
四角ビット No.3
純銅製万能金具母屋用4SS型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用
材質
銅
奥行(mm)
53
寸法(縦×横)(mm)
最大161×97、最小130×81
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
材質
SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)
付属品
太めくぎ(ZN-40)×6本
寸法(mm)
50×50×150
規格
同等認定(D12F07-10)
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.2
1個
¥76
税込¥84
当日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。
付属品
Z太め釘ZN40 5本/組付き
材質
高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)
厚さ(mm)
0.6
Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木に
材質
ZAM/高耐食溶融めっき鋼板
セット内容
Z太め釘 ZN40 5本/組
長さL(mm)
180
寸法W(mm)
0.6