気泡センサのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
122件の「気泡センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡センサー」、「油 面 センサー」、「バッテリー 液面センサー」などの商品も取り扱っております。
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)細径チューブ対応 気泡検出センサ
動画ライブラリ 手ではめるだけのワンタッチ取り付け 細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応 密着取り付け可能 高速検出 指先サイズ DC5~24V対応 アンプ内蔵で調整不要
用途分注機、検体検査装置 規格 CE 出力動作 液あり時ON/液なし時ON(2出力装備) 検出物体 液体 電源電圧(V) 5~24V DC±10% リップルP-P10%以下 短絡保護 装備 消費電流(mA) 15以下 動作表示灯 橙色LED(液なし時点灯) 保護回路 電源逆接保護装備、出力逆接保護装備 保護構造 IP40(IEC) 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 蛍光灯光:受光面照度1000以下 耐電圧(V) AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間) 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間) 耐振動 耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 耐衝撃 耐久100m/s2 XYZ各方向3回 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) 材質 ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート ケーブル 0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付 総延長距離 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 最大取付けトルク 0.5N・m 質量(g) 約15
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイパス管取りつけタイプ アンプ内蔵形、省スペース
付属品 結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書 保護構造 IEC規格 IP66 材質(ケース) 耐熱ABS 消費電流(mA) 12以下 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと) 材質(ケーブル) (クランプ)NBR 材質(カバー) 耐熱ABS 周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 繰返し精度(μm) ±200以下 使用電圧範囲(V) DC10.8~30 動作モード NO 表示灯 検出表示灯(橙色) 周囲温度(℃) 使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと) 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) 充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 残留電圧(V) 1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 100以下 電源の種類 直流3線式
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ。感度切替機能でΦ6~13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応。クリーンコード(粉体はくり剤なし)の採用でクリーンルームでも使用可。電源電圧はDC12~24V
付属品 結束バンド2本、滑り止めチューブ2本 タイプ パイプ取りつけタイプ 保護構造 IEC規格 IP50 出力 NPN 材質(ケース) ポリカーボネート 制御出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流100mA以下。残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)。NPNオープンコレクタ出力形 消費電流(mA) 平均値30以下、先頭値80以下 材質(カバー) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85、保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~500Hz 片振幅1.0mm。または加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引) 使用周囲照度(Lx) 白熱灯、太陽光:各3000以下 投光素子 GaAs 赤外発光ダイオード 動作モード しゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯 動作表示灯:入光時点灯 GaP(赤色LED:ピーク発光波長700nm) 周囲温度(℃) 動作時:-10~+55。保存時:-25~+65(ただし氷結、結露しないこと) 標準検出物体 高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります。 スリット幅(mm) 13(溝幅) 出力形式 NPNオープンコレクタ出力 発光波長(nm) GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

気泡検出は、輸液ポンプ、血液透析、血流監視などの用途にとって重要です。TE Connectivity(TE)は、流体の気泡を検出するために、非侵襲連続監視可能の小型AD-101気泡検出器(ABD)を開発しました。AD-101センサは、超音波技術を使用して、あらゆる種類の液体の流動の遮断を確実に識別できます。チューブ内径の70%までの気泡を検出可能 チューブ標準外径
仕様 ●計測対象:エア●検出タイプ:気泡検出器●電源電圧:5 →→24 V dc●材質:ABS / PCプラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番 65-7308-31
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)リークセンサ(アンプ内蔵) EX-F70/EX-F60
種類 漏液センサ 保護構造 IP67(IEC)、防浸形
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
1巻(1m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 ●検出可能物体:液体●検出液面位置:凹マーク位置●温度の影響:0~55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)●電圧の影響:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm 付属品 結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書 材質 非金属(適用パイプ)、NBR(コードクランプ) 幅(mm) 33 高さ(mm) 34 質量(g) 約70 奥行(mm) 20 適合規格 IEC規格IP66 電源電圧 DC12~24V、リップル10%以下(DC10.8~30V) 肉厚(mm) 1.5以下(適用パイプ) 耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 外径(Φmm) 12~26(適用パイプ) 繰返し精度(mm) ±0.2以下 材質(ケース) 耐熱ABS 制御出力 開閉容量:100mA以下、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 使用周囲温度(℃) 使用時:0~55、保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと) 材質(カバー) 耐熱ABS 使用周囲湿度 使用時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露のないこと) 耐衝撃(m/s2) 500 X、Y、Z各方向3回 表示灯 検出表示(橙色) 消費電流 12mA以下 応差(mm) 0.3~3 耐振動(Hz) 10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA701AB-2 測定範囲(℃) -50~700 構造 絶縁型、シース型 型番 AD-1215
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1個ほか
539 税込593
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式 リードスイッチ式 使用電圧(V) 最大AC100/DC100 取扱液 水(標準液体) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1 使用電線 UL1007 AWG24 最大使用電圧(V) AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類 アンプ内蔵型 検出対象 検出方式 透過型 光色 赤外線 ヘッド形状 電源電圧(V) DC10~28(リップル10%以下) 適合パイプ径(Φmm) 8~13
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃) 80 使用温度範囲(℃) -20~80 形状 長形 ストローク(mm) (接点)12 質量(g) 110 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 色(本体) グレー 材質(マグネット) アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出。小型サイズ:W23 x H14 x L13mm。動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能。動作モード表示灯
保護構造 IP64 検出方式 透過型 接続方式 配線引出型 電源電圧(V) DC12~24 動作モード ライトオン/ダークオン 取得規格 CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.35MB) (0.35MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。 水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。 電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。 漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。 ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。 材質 本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付) 使用電池 CR2032(3V) 別売 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×45×18.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品 取りつけ金具 質量(g) 約10(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP67 出力 直流2線式 材質(ケース) ポリアリレート 電源電圧(V) DC12~24 リップル(p-p)10%以下 コード 標準 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 保護回路 負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V) DC10~30 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) シールド 非シールドタイプ 応差 検出距離の10%以下 応答周波数(kHz) 1以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V) 3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~50以下 電源の種類 直流2線式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP40(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz) 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 最小検出物体 0.8×1.2mm不透明体 適合 適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定 質量(g) 約3 種類 小型・コネクタ内蔵式 繰返し精度(mm) 0.01以下 材質(ケース) PBT 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久) 10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -30~80 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 蛍光灯光:受光面照度1000以下 配線長 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 応差(ヒステリシス) 0.05以下 出力動作 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 汚染度(使用環境) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 5~95 使用周囲湿度(%RH) 5~85 材質(表示部) ポリカーボネート 耐振動(耐久)(Hz) 10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2) 15000(約1500G) XYZ各方向3回
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。 材質 PP、ABS、ケプラー糸 トラスコ品番 410-0417 質量(kg) 0.2 使用温度範囲(℃) 0~60 目盛 パーセント表示 使用流体 灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP) 500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)水検知センサ
透過力が強い! 密着取り付け可能 コネクタタイプを用意 出力動作の切り換えが可能 水滴・気泡・泡に強い! 保護構造IP67
用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出、水・油境界面検知、色付ボトル内の透明液有無検出 規格 UL、CE
1個
53,980 税込59,378
32日以内出荷

一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
透明 温度範囲(℃) ‐46~74 許容差 ±0.18
1本(15m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)