- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 水で膨らむボールのおすすめ人気ランキング
水で膨らむボールのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「水で膨らむボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「跳ねないボール」、「4.5MM丸棒」、「水で膨らむビーズ」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質
シリコーンゴム
色
乳白色
硬度
50°±5
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ナイロン
硬度
HS95
材質
ウレタン
材質
PP
反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。
見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容
バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
ポリエチレン
質量(g)
約5
径(Φmm)
(約)65
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質
CRゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質
PA-66(ポリアミド)
比重
1.14
耐熱温度(℃)
約190(荷重4.6kg/cm2)
色
薄い黄土色
材質
ジュラコン(R)
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
材質
PTFE
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)
110
材質
PP(ポリプロピレン)
名称
試薬 ラテックス液(天然ゴム)
危険物の類別
非危険物
1本(1L)
¥6,288
税込¥6,917
当日出荷
お湯でやわらかくなるねんど
用途手作りアクセサリー・スイーツデコ・型取り用素材として
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
ねじの呼び
M12
外径(Φmm)
40
仕様
手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番
EA948BE-24
材質
(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥850
税込¥935
当日出荷