- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 水に強い粘土のおすすめ人気ランキング
水に強い粘土のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「水に強い粘土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐水性粘土」、「プラスチック 樹脂粘土」、「固まる粘土」などの商品も取り扱っております。
丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。
曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。樹脂中空体パルプPP袋入
寸法(mm)
約140×120×20
質量(g)
約100
体積(cm3)
約336
1セット(2個)
¥573
税込¥630
当日出荷
5分硬化(20℃の場合)
かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。
硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています
柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性
耐水、耐熱、耐薬品
成分
エポキシ樹脂、硬化剤、顔料
セット内容
エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋
危険物の類別
非危険物
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。
その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。
厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)
185×105×30
内容
ねんど・芯材
比重
1.7g/m3
科目
図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
材質
石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)
165×90×35
質量(kg)
1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色
グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
成分
ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法
1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度
ショアD75
使用温度範囲
-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)
5~7
剪断強度(kg/cm2)
78
引張強度(N/cm2)
3019.9
圧縮強度(N/cm2)
8267
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色
灰
硬化時間
30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量
(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別
非危険物
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色
ダークグレー
使用温度範囲(℃)
-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。
比重
1.9g/m3
内容
ねんど・芯材
科目
図工
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)
5~40
使用温度(℃)
-20~50
「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。
この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法
(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.34g
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。
生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。
一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質
PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
色
白
難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。
しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。
手にべとつかず、簡単に作業ができます。
油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。
流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。
モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。
仕様
油性パテ
成分
ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
84×182×41
適応下地
モルタル、コンクリート面
特性
難燃、防水
水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色
灰
硬化時間
気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)
危険物の類別
非危険物
塗布面積(cm/袋)
約1×28×28