- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 水タンク 10Lのおすすめ人気ランキング
水タンク 10Lのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新250件の「水タンク 10L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水缶 10l」、「タンク 10l」、「ポリタンク 10l」などの商品も取り扱っております。
・カンタン水位調整
貯水タンク内の止水位置の微調整が、プラスドライバーで簡単にできます。
・貯水タンク内の波立ちを抑制
新構造のバルブを採用!
吐水による水面の波立ちが抑制されます。
材質
本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴム
タイプ
SUS 浮玉付
接続
ねじ込み式(締付パッキン付)
最高使用温度(℃)
120
適合流体
上水、温水
適合圧力(MPa)
0~1.0
注水ノズル付きウォータータンク注水ノズル付き水タンク。水が10L入ります。
ノズル付きで注水が簡単です。ノズルは取り外しできます。
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×200×250
口数
両口
ノズル
あり
コック
なし
取手
あり
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番
458-7901
種別
ミストタイプ
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質
ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができる。
蛇口の汚れやホコリ等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付で持ち運びに便利。
別売の「M-8670 ウォータータンク用スタンド」と組み合わせて使えます。
材質
ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
色
オリーブ
本国米国でもNo.1のシェアを持つイグルー社クーラーシリーズ。独自の高密度ウレタンフォーム「ウルトラサーモ」は抜群の保冷能力を発揮し、あらゆるシーンにおいて活躍します。スポーツドリンク対応。
用途屋外でのイベントの水タンク、ウォータータンクとして。
材質
(外側)高密度ポリエチレン、(内側・フタ)ポリプロピレン、(断熱材)超高密度ウレタンフォーム
自動エアーコック付。空気口付だからコックを廻すだけでいつまでも水が出ます!
容量(L)
6
仕様
大口×1箇所、小口(蛇口付)×1箇所
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質
高密度ポリエチレン
色
ブラック
商品タイプ
本体
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。
漁港や魚市場での仕分けに。肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
質量(kg)
5.7
色
ブルー
肉厚(mm)
4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
698×498×400
上部内寸(mm)
W658×D458
内寸(高さH)(mm)
380
底内寸法(mm)
W622×D422
グリーン購入法
適合
1セット
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様
フタ付
材質
タンク・フタ:ステンレス(SUS304)。蛇口:黄銅+メッキ。Oリング:ニトリルゴム(NBR)
板厚(mm)
1.2
取手
あり
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)
大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質
本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取手
あり
仕様
オートクレーブ可能
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)
64首部分
1目盛
1L毎
材質(ガスケット)
TPE(熱可塑性エストラマー)
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズル
なし
仕様
パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
両口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
取手
あり
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付きで持ち運びに便利。
材質
ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
仕様
オートクレーブ可能
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
0~135℃
口内径(Φmm)
86
ツインウォーターサーバー整水フィルターセット。専用の水を使用せずに、ご家庭の水道水でご利用できます。お茶やコーヒーを入れるお湯も、冷たい水もこれ1台でOK。専用の整水フィルターを通すことで水の中の塩素を除去し、カルシウムを付与。専用の整水フィルターを通すことで水の酸化還元電位を下げ体に優しい水に。取り付け簡単!タンクの底面に突起を差し込むだけ。冷却と保温が同時に使えて便利。大容量タンク最大10L。ポット感覚で好きな時間に気軽にティータイムをお楽しみいただけます。
用途ウォーターサーバーとして。冷水/温水/お茶/カップラーメン/お湯/水道水
タンク容量(L)
最大約10
フィルター交換目安
(1日5Lの使用時)6ケ月
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、301Lの冷凍冷蔵庫です。給水タンクに水を入れセットすると約240分で約10個、自動で氷を作り製氷室へ入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ドアポケットに調味料やチューブ用に設計された小物収納付き!冷蔵庫開閉時に調味料が倒れず綺麗に収納できます。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、製氷操作パネルの製氷切替ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品
アイスシャベル
性能
【冷凍室】【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)
56
間口(mm)
595
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×600×1850
周波数
【定格電源】50/60Hz
冷却方式
ファン式
入力(W)
【霜取装置】180
年間消費電力量(kWh/年)
310
省エネ基準達成率(%)
110
定格内容積(L)
【全体】301、【冷蔵室】210、【冷凍室】91
容量(L)
20
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム
タイプ
活栓なし
アズワン品番
5-033-01
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ175×254角×396
1個
¥3,722
税込¥4,094
当日出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)
約17
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
なし
冷凍室は大満足の171L!他社同容量帯と比較しても約40L多く入り、作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。アイリスとして初の独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りがなくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜によって保存状態を使い分けられます。冷蔵室庫内のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
付属品
卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ
性能
冷凍室:【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色
ホワイト
定格電圧
AC100V
コード長さ(m)
約2.3
本体質量(g)
121000
冷却方式
ファン式
入力(W)
霜取装置:180
年間消費電力量(kWh/年)
304
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
685×699×1833
定格内容積(L)
【全体】503、【冷蔵室】(チルド室)266(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
1台
¥229,800
税込¥252,780
11日以内出荷