水作のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
371件の「水作」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーポンプ 屋外」、「カルキ抜き剤」、「酸素タブレット」などの商品も取り扱っております。
エアリフト式水中フィルター エイトコア 水作ランキング1位
多方向からの水の吸込みを実現します。ケース上部と砂利の入ったベース面から飼育水を取り込み、ムラなく濾材に通水します。
1個
649税込714
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


高性能ろ過器 ケニスランキング3位
エアーポンプと併用するろ過器です。
付属品ビニール管1m(内径Φ4mm)
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーポンプ ジェックスランキング4位
ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水中モーター式フィルタ ジェックスランキング5位
取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源AC100V(50/60)ろ過材の種類スポンジマット+活性炭(付属)
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本体およびキャスター金具まで全てSUS304製です。フタ、配管はオプションです。ストッパー・排水バルブ・フタ・水槽サイズ等、別作にも対応いたします。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレスハンドル高さ(mm)850
1台
419,800税込461,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日本医化器械製作所水耕栽培セット
栄養素を含んだ水溶液を循環させ、適度な空気を与えることによりスピーディに植物を生育させることができます。 水溶液のみで植物の育成ができます。また、連作が可能です。
仕様育苗皿台1枚、育苗ウレタン5枚、育苗板1枚、循環ポンプ1台質量(kg)8本体寸法(mm)500×400×200(排水コック付)
1個
99,980税込109,978
30日以内出荷

任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
1個
60,980税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
1個
1,780税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)約160適合ホース内径(Φmm)14
1個
889税込978
当日出荷

フッ素樹脂加工なので、型からケーキを外しやすく、汚れ落としも楽です。ご家庭で本格的に手作りケーキを楽しみたい方の為に開発された、プロに迫る本格的製菓用品です。ご使用後は水やお湯、又は液体洗剤とスポンジたわしで洗ってください。
材質スチールにフッ素樹脂加工
1個
1,098税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スーパーソフトRの腕カバー付き(手袋部の色はホワイトになります)です。手にやさしいロングタイプです。
用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
1双
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等電源AC100V・50/60Hz適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
1個
23,980税込26,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、ニットタイプのワイピングクロスです。面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。別作でロールタイプもございます。
材質ポリエステル超極細繊維(100%)厚さ(mm)0.56ホワイト質量(g)50組織ニット
1袋(20枚)ほか
3,798税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

容器底面についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します容器使用時にフタをハンドルに掛けて保持できます。キャスターにはストッパー付き
1個
9,998税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

驚異の耐久性・耐溶剤性!!外装・防水作業に最適!
型式筋違種類刷毛材質(毛)化繊(PET)毛色玉厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。 エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品3層構造マット、チューブ1m付適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)寸法(mm)103×62×160電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付寸法(cm)40~45(水槽)
1個
3,898税込4,288
当日出荷

エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付寸法(mm)103×62×160電源AC100V(50/60)口径(Φmm)5(エアーホース用)消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
3,198税込3,518
当日出荷