水切り棚のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
237件の「水切り棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り 戸棚 ラック 水切り」、「ステンレス水切り棚」、「水切り棚 2段」などの商品も取り扱っております。
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg) 10 棚段 1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水だけで汚れを落とします。
用途汚れ落としに 材質 メラミンフォーム 化学物質安全性参考資料
1個ほか
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス 棚段 2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単4形 電圧(V) 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 幅(mm) (棚受けブラケット)40 材質 SUS430、No.4仕上 耐荷重(kg) 棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで) 板厚(mm) (ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3 パイプ径(Φmm) 25
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス 棚段 1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質 (パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304) 高さ(mm) 100 奥行(mm) 250
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単3形 電圧(V) 1.5 化学物質安全性参考資料
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で使いやすいパイプ棚です。 サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
材質 (パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)鉄・エポキシ樹脂二重焼付塗装仕上げ 奥行(mm) 250
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適 寸法B(mm) 235 寸法C(mm) 300 材質 枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10) 奥行(mm) (B)235 高さ(C)(mm) 300
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ JIS規格 JIS A 5758 仕様 【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 内容量(mL) 330 主成分 シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃) -40~150 標準使用量 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分) 代表値10分(23℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単1形 電圧(V) 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに巻いて収納できる『Plate』折りたたみ水切りラック。 使わないときはくるっと巻いて収納できる折りたたみ水切りラック。 キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することができます。 布巾を干したり小皿を立てて乾かすことができます。
材質 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン ホワイト 質量(g) 約610 耐荷重(kg) 約4 対応 S・奥行き:約38cm以下のシンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約26×42×0.8 適合サイズ(cm) (シンク)奥行約38以下
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。 材質 薄板電気亜鉛メッキ鋼板、薄板電気亜鉛めっき鋼板を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。 長さ(m) 3 使用温度範囲(℃) -10~100
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上 鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm) 0(標準厚) 質量(g) 25 種類 マウンティングプレート シリーズ ランプ印 230シリーズ 仕上 ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シリーズ ランプ印 36 0シリーズ 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 30 かぶせ量分類(mm) 22~26 最小扉厚(mm) 18
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すばやい水切り効果があります。 壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。 完成品でお届けします。
パイプ径(Φmm) 19 材質 SUS430 高さ(mm) 200 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)