- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 刷毛(ハケ)
- 水性塗料用刷毛・平のおすすめ人気ランキング
水性塗料用刷毛・平のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新107件の「水性塗料用刷毛・平」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平刷毛」、「耐酸 刷毛」、「細刷毛」などの商品も取り扱っております。
細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料
形状
平
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
36
毛色
白色
玉厚(mm)
5
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン(PBT)
主な用途
水性用
刷毛幅(mm)
28
金具幅(mm)
28
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
5
形状
平
全長(mm)
275
種類
刷毛
材質(柄部)
木柄白木地
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用、塗装用
毛色
白色
材質(金具)
銅メッキ
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状
平・金巻
毛丈(mm)
28
毛色
白色
玉厚(mm)
5
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
塗装用、ホビー・工作用
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)
5
毛丈(mm)
32
毛色
ハダ色
形状
金巻平
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用、塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。
塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状
平
毛丈(mm)
35
毛色
白色
玉厚(mm)
5.5
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
目地用
RoHS指令(10物質対応)
対応
薬品に使用できます。
全長(mm)
185
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
材質(毛)
PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン
耐熱温度(℃)
120
ナイロン毛(PBT)を使用することにより天然毛で懸念される毛切れの心配が無くなります。ただ、天然毛に比べ含みは悪くなります。
材質
毛/ナイロン毛、ハンドル/プラスチック製
樹脂柄の小バケ。
接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用
材質(柄部)
PP
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用、ニス用、水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地刷毛です。
用途目地用
毛丈(mm)
35
毛色
白色
玉厚(mm)
5
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用
薬品、ペイント用など様々な用途に使用できるナイロン刷毛です。
用途薬品、ペイント用など
材質
(柄)PC
全長(mm)
185
毛材
ナイロン
主な用途
ペイント用
全長(mm)
約168
危険物の類別
非危険物
ソフトで腰があり、返りが良い水性塗料用刷毛です。狭い所、手間のかかる所に便利です。先細仕上げのPBT繊維を使用しています。
用途目地、薬品など、水性用。
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
6
形状
平型
全長(mm)
270
種類
刷毛
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
主な用途
目地用、薬品用
毛色
白色
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。
奇麗な仕上がり柔らかタッチ。
天然毛先のようなフィーリング。
金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・
種類
刷毛
材質(柄部)
樺
材質(毛)
化繊(薬品先付)
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm)
4
形状
平
種類
刷毛
主な用途
工作用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)
丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)
丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mm
セット内容
丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12
種別
化繊
全長(mm)
丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm
毛材
ナイロン
適合塗料
水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。
市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。
種類
刷毛
材質(毛)
化繊100%
主な用途
塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチアップに使いやすい、毛丈の短い、小さな目地刷毛です。メジ刷毛の形状なので、筆よりも持ちやすく疲れにくいです。
サイズ(号)
5
寸法(mm)
15
毛丈(mm)
17
玉厚(mm)
3
種類
刷毛
材質(毛)
山羊(ヤンオ)
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥369
税込¥406
当日出荷