- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 水抜きのおすすめ人気ランキング
水抜きのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新1,641件の「水抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンク frp」、「水抜き栓」、「水抜きパイプ」などの商品も取り扱っております。
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×300×138●有効内寸(mm):335×235×122●内容量(L):10.9●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)アズワン品番67-7109-48
1個
¥3,297税込¥3,627
5日以内出荷
1個
¥5,798税込¥6,378
5日以内出荷
燃料タンク内の水分や湿気を強力に除去する、防錆剤配合の水抜き剤。
燃料タンク内の水分や湿気を溶解し、凍結を防ぎます。
防錆剤の配合により、強力に燃料タンク内のサビや腐食を防ぎます。
燃料供給を円滑にし、エンストやノッキングを防ぎます。
用途ガソリンエンジンの燃料タンク内に溜まった水分や湿気の除去。適合車ガソリン車使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
エアー(水)抜きのほか、全閉時に2次圧を抜くことで、ゲージコックの保護等の効果も期待できます。コンパクトな蝶ハンドル仕様で、狭小スペースの配管にも設置可能です。-
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)0.98適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5質量(g)44仕様4mmΦ穴上1材質アクリル取付方式札穴径(Φmm)4耐熱温度(℃)約80
サンコー(三甲)コンパレッター#230(水抜孔無) 黒
スタッキング可折り畳み可否不可種別230材質PP有効内寸(mm)875×575×336外寸(mm)1000×700×545内寸(mm)889×589×396底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])58.2(6000)
水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
ガラス器具は食品蒸留専用品です。1.食品の飛沫が蒸留経路に入りません。2.冷却器は二重冷却器で高い冷却効率を実現しています。3.連結導入管には水蒸気抜きのコックを取付け、突沸を防止します。
四国化成EP650型 キャスタータイプ
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)。ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
色ライトグレー高さ(mm)1160奥行(mm)710間口(mm)1190梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:14
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。
透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。取付ねじPF(G)1/4全長(mm)88ねじの種類PF(G)耐圧(MPa)0.62関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
スイコー密閉丸型完全液出しタンク
完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。トラスコ品番456-8877材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1560直径(Φmm)2860×3200使用温度範囲-20~60℃肉厚(mm)(タンク)15架台鋼製枠高さ/1215mmマンホール(Φmm)(タンク)500
1個
¥3,798,000税込¥4,177,800
20日以内出荷
四国化成EP400型アンカータイプ
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)。ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
色ライトグレー高さ(mm)804奥行(mm)715間口(mm)1185梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:9
サンコー(三甲)サンバケット
タイプベタ目フタなし外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
西田製凾再利用型コンテナ「再坊」
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。スタッキング不可折り畳み可否不可仕様6面分解構造。水抜穴別途可能トラスコ品番464-1078材質パネル材:ポリプロピレン(PP)。コーナー部材:アルミニウム。パレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)質量(kg)51高さ(mm)730奥行(mm)1100間口(mm)1100動荷重(kg)最大500折りたたみ寸法(mm)1100×1100×260中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90有効内寸法・奥行(mm)1020有効内寸法・高さ(mm)560有効内寸法・幅(mm)1020
1ケース
¥54,980税込¥60,478
6日以内出荷