- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 水槽 臭いのおすすめ人気ランキング
水槽 臭いのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「水槽 臭い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水質浄化剤」、「浄化槽 薬」、「循環水槽」などの商品も取り扱っております。
生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安
水10Lあたり本剤2mL
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品
バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境
淡水 海水
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色
茶色
直径(mm)
25
浄化槽の悪臭緩和、浄化促進に効果を発揮
用途浄化槽の悪臭を抑えたい時に
適合機種
AK全機種用
名称
浄化促進剤オーレス
浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。
使用場所
トイレ
成分
硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料
使用方法
5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。
1パック(20g×20包)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
浄化槽内の悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭の発生を防止します。継続使用することにより汚泥の沈降性を高めます。糖尿・その他薬品混入に顕著に働きます。浄化槽の悪臭の原因であるバルキングを防止します。
用途各種浄化槽(単独、小型合併、合併)の臭気対策(嫌気槽の脱臭、糖尿病し尿臭気の脱臭等)と処理水質の向上に。
使用場所
トイレ
成分
硫酸第一鉄、珪酸塩、微生物、ミネラル、腐植性物質
使用方法
水洗トイレから速やかに流してください。5~7人槽の場合/5~7日毎に1包、10~15人槽の場合/2~5日毎に1包
1パック(20g×20包)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合
(水槽)45~60cm
電源
AC100V・50/60Hz
流量(L/min)
6.7/8(50/60Hz)
ろ過材の種類
クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個(454g)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
高活性バイオ(生きたバイオ)の力が短時間で悪臭の元を消臭・浄化し、浄化槽機能を促進します。
継続使用することで、ウジ・ハエの発生を防ぎます。
スカム(浮きカス)や堆積物を防ぎ、パイプの詰まりも防止します。
くみとり式便槽にも使えます。塩素は使用していません。
1セット(100mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合
(水槽)60cm
ろ過材の種類
デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)
6.7/8(50/60Hz)
電源
AC100V・50/60Hz
環境にやさしいバイオの力を活用した、トイレクリーナーです。活きたバクテリアの活動により、洗浄だけでなく、抜群の消臭効果をもたらします。また、継続使用により、配管内の尿石も除去し、悪臭のないレストルームを創造します。
使用場所
トイレ
商品タイプ
業務用
種別
液体
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン
質量(g)
50
寸法(cm)
ヘッド部:8Φ
全長(cm)
39
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-8882-85
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
多方向からの水の吸込みを実現します。ケース上部と砂利の入ったベース面から飼育水を取り込み、ムラなく濾材に通水します。
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)
(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
仕様
(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付
寸法(mm)
103×62×160
電源
AC100V(50/60)
口径(Φmm)
5(エアーホース用)
消費電力(W)(50/60Hz)
2.1/1.9
吐出量(L/min)
0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源
AC100V(50/60)
ろ過材の種類
スポンジマット+活性炭(付属)
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。
水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。
水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。
工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。
廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。
凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。
廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分
酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプ
ノーマル
グレード
標準品
比重
0.875以上
主な用途
金属、工場
外観
微粉末
使用量
1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>。工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能
【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進。【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
反応
中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷