- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 田んぼ・畔関連商品
- 水田用排水口のおすすめ人気ランキング
水田用排水口のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新98件の「水田用排水口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水田用給排水口」、「田んぼ水」、「田んぼ 用品」などの商品も取り扱っております。
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。
水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。
材質
ポリエチレン
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質
ABS樹脂
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。
水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。
本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に
材質
(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS
色
黒
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
163×132×55
少量な畦の切り欠きで取付けできます。VU100、150のパイプに連結できます。水量調整板が2重構造になっており、スムーズな調整ができます。
用途水田の排給水に
材質
再生ポリエチレン
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約280×380×300
1セット(4個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質
ABS樹脂
寸法A(mm)
60
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
15
強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。
水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。
名称、日付を記入するカード差しが付いています。
材質
白色ハイインパクトスチロール樹脂
取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
寸法h(mm)
1400
田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。
フタが無くならないようクサリが付いています。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
0~45
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)
1.2
厚さ(mm)
4.5
材質
容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色
黒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)
600
種類
U字溝
止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など
材質
高性能・高品質塩ビ製
定尺(m)
20
作りたい花壇に合わせて、横一列、直角にジョイントしてアレンジ。
簡単に花壇が作れる土に差し込むタイプ。
高さ18cmの深型だから、背の高い植物や垂下性植物を使った花壇に最適です。
土圧に強く、土漏れがしにくい構造です。
レンガ調と丸太調のデザインで、自然素材に近い雰囲気が作り出せます。
材質
ポリプロピレン
寸法(縦×横×高さH)(cm)
3.5×45×31.5
耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。
中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。
長さ(mm)
1000
奥行(mm)
300
厚さ(mm)
15
材質
再生ポリエチレン
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー