- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 油ろ過のおすすめ人気ランキング
油ろ過のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新263件の「油ろ過」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切削油 ろ過」、「水 油分離」、「ろ過装置」などの商品も取り扱っております。
「油を美味しく、健康に」をモットーに、特殊フィルターで油をろ過し、油を長持ちさせます。シンプルなデザインで使用方法も至って簡単。
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け
付属品
保温カバー
使用方法
(1)下ポットにろ過フィルターをセットします。(2)上ポットに油を注ぎ、保温袋を被せます。(3)一晩待つと、翌日には綺麗な精製油になっております。
油ろ過ポット専用の交換用フィルター。
天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。
活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。
高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
材質
パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム
使用温度範囲(℃)
180以下
容量(L)
(ろ過1個あたり)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×15
天ぷら油をろ過して再利用!活性炭油ろ過ポット天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。
活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。
高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
容量(L)
0.9
材質
本体/鉄、取っ手・つまみ/フェノール樹脂、漉し網/ステンレス、フィルター/パルプ・レーヨン・活性炭・ケイ酸マグネシウム
質量(g)
418
板厚(mm)
0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×147×190
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
工作機械や旋盤等のクーラントで、混入油とキリコ等の混雑物も同時に除去!自重の約20倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より吸着能力・保持能力・透水能力をアップ!ハサミで、お好みのサイズに容易にカットできます。
対応
油
質量(kg)
3
厚さ(cm)
0.4
寸法(縦×横)(cm)
40×50
吸着量(L/枚)
7.3
1箱(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
酸化物の吸着・除去効果を備えたフィルター。
活性炭ろ過フィルターカートリッジできれいな油を繰り返し使える。
食用油の酸化・劣化を防ぎフライの品質を高めます。使用した油中の微粒子、炭化物、不純物を取り除き、食用油の寿命を延ばし(2~3倍)、廃油発生を防ぐ高性能濾過機です。濾過紙の交換が容易であと処理も簡単です。濾紙30ミクロン
仕様
リード線2mプラグ付、接地2P-15A
付属品
メタルフィルター、カス取カゴ、カス取バスケット、濾紙押さえ金具、耐熱ホース、濾布(各1)濾紙(5枚)
電源(V)
単相100
消費電力(kW)
0.2
ろ過能力(L)
約6/分
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。
付属品
フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)
トラスコ品番
102-6610
材質
本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR
質量(kg)
36.3
タイプ
吐出・吸入兼用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
4(吸込)
最大吐出量(L/min)
60(1cP時)
空気消費量(L/min)
230
ホース内径(Φmm)
32(吸入)25(吐出)
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
1.5(吸入)3(吐出)
使用流体
水溶性切削液
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
エア式
吸入量(L/min)
60
使用場所
防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)
コンプレッサー
5馬力
1個
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。
材質
木質活性炭、不織布(レーヨン)
1箱(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け
外形寸法(mm)
Φ330×6
超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。
超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番
1-7652-11
適合
MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用
材質
本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)
寸法(mm)
外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485
電源
AC100V、50/60Hz、13/16W
キャスター
Φ50mm(対角ストッパー付)
流量(L/min)
3
ポンプ
マグネットポンプ
1個
¥208,000
税込¥228,800
当日出荷
木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています。活性炭オイルポットには、付属品としてカートリッジが1個付いています。
材質
【オイルポット】ふた、ろ過ポット:スチール(フッ素樹脂加工)。取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)。リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)。こしあみ:ステンレス鋼。【カートリッジ】木質活性炭、不織布(レーヨン)
業務用油ろ過容器「ポトポット」専用の保温カバーです。ご使用のカバーが破損した場合の交換用部材です。
用途ろ過中のポトポットに被せることでポトポット内の油温を保ち、ろ過を早めます。
材質
スチール
寸法(mm)
240×330×H100
網目
30メッシュ
EBM品番
7231000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分
レーヨン
使用方法
「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。
幅(mm)
500
長さ(m)
10
ろ過精度(μm)
50~60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
本体・蓋:鉄(ふっ素樹脂塗膜加工) こしアミ:ワク部:ステンレス鋼 アミ部:ステンレス鋼(18-8) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) ろ過フィルターカップ:不織布 ろ過材:パルプ・活性炭・PET・MgO(メチルグリオオキゲール)・SIO2(二酸化ケイ素) こし紙:パルプ100%
質量(g)
555
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×140×215
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ろ過カートリッジとこし網フィルターにトルネード機能を搭載し、素早くろ過します
2つのフィルターが汚れをきれいに取り除きます
油を繰り返し使えるので環境にやさしい
一度に1.0Lろ過できます
容量(L)
1
寸法(mm)
約135×175×215
材質
本体・中皿・ヘッド・フタ:鋼板(フッ素樹脂塗膜加工)、こし網:ステンレスメッシュ、ハンドル:フェノール樹脂、カートリッジフィルター:パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
262×90
幅(mm)
262
高さ(mm)
90
底面サイズ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応