- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- 油入れ容器のおすすめ人気ランキング
油入れ容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「油入れ容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル入れ容器」、「エンジンオイル 入れ 容器」、「オリーブ オイル 入れ」などの商品も取り扱っております。
持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの
材質
本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)
300
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
220
質量(g)
37.5
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
PP
ノズル長(mm)
107
危険物の類別
非危険物
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)
400
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
282
質量(g)
50
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
76
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
220
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
容量(mL)
1050
材質
PE
質量(kg)
0.076
直径×高さ(mm)
90×247
TKG品番
9-0254-0401
TKG品番(2017)
6-0234-0401
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)
180
材質
ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)
156
質量(g)
36
タイプ
スーパー型
ノズル長(mm)
90
底径(Φmm)
58
ノズル形状
ストレート
危険物の類別
非危険物
トラスコ品番
450-9722
材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
255
質量(g)
109
奥行(mm)
98
口内径(Φmm)
22.1
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
あり
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)
4
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
PE(ポリエチレン)
アズワン品番
4-5602-01
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ28×134×345
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。
真鍮パイプを引き出してご使用下さい。
使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質
ポリエチレン、真鍮
色
イエロー
危険物の類別
非危険物
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
片口
ノズル
あり
コック
なし
取手
あり
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質
ポリエチレン、真鍮
タイプ
ニュースーパー型
ノズル長(mm)
85
ノズル形状
先曲り
危険物の類別
非危険物
キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質
本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン
色
容器:白色透明、ノズル部分:緑色
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。
柔らかな肉厚ビンで復元性抜群です。
容量(mL)
180
底径(Φmm)
58
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)
30
ノズル
あり
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
片口
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
30
取手
あり
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)
35
トラスコ品番
293-9142
材質
ポリエチレン
色
ブルー
高さ(mm)
98
質量(g)
7
タイプ
ミシン型
ノズル長(mm)
52
先端穴径(mm)
0.5
底径(Φmm)
37
危険物の類別
非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
RoHS対応品。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
約80
色(フタ)
白
材質(フタ)
ポリエチレン
材質(中栓)
ポリエチレン
中栓
あり
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)
350
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
236
質量(g)
47
タイプ
角型
ノズル長(mm)
120
底面サイズ(mm)
84×74
危険物の類別
非危険物