- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- 油分除去のおすすめ人気ランキング
油分除去のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新448件の「油分除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーティング剤 キーパー」、「油分除去剤」、「油分除去フィルター」などの商品も取り扱っております。
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番
475-7467
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
240mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用
成分
メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
135mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.0MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
超極細繊維が微細なホコリや汚れをしっかり綺麗にかきとります。洗剤を使用しなくても水拭きだけで油分も除去でき、2度拭きいらずで効果的です。
液中に微細に混濁(エマルション状態)しているガソリンやオイルなどの油分を効率よく吸着除去します。混濁している油分の除去・各種工業排水の油分除去・各種洗浄水の油分除去に適しています。
最高使用温度(℃)
60
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。
希釈倍率
標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。
質量(g)
350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×160×45
液性
アルカリ性
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全塗装色対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エマルション状態の微細な油粒子を吸着・分離します。
材質
本体・接液部/PP・活性炭・PE・PET・シリコン・PMMA(アクリル)・セルロース(表面改質)
使用温度(℃)
5~38
「陰イオン」と「両性イオン」の2種類の界面活性剤を配合することで、優れた泡立ちと泡切れを実現!。コーティング車に対応。(ワックス・コーティング・撥水コート・樹脂部・メッキ部を傷めません。)。全塗装色に対応。黄砂をスッキリ落とす。環境に優しい天然由来の原料。
容量(mL)
700
液性
中性
対応ボディー色
全塗装色
希釈倍率
100倍希釈
性質
撥水
危険物の類別
非危険物
1本(700mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質
マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分
新品
質量(g)
約520
サイズ(mm)
約300X300(1枚あたり)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類
マイクロファイバー
素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。
用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去
成分
フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.11L
危険物の性状
非水溶性
1個(100mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
材質(フィルター)
PP
最高使用温度(℃)
80
差圧(kPa[psi])
490
材質(コア)
PP
キメ細かいクリーミーな泡でクルマをまるごと包み込み汚れをしっかり落とすシャンプーです。
ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄でき、塗装面はもちろん、ガラス・ホイール・タイヤまで、まるごと洗浄可能です。さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付を防止し、ウォータースポットになりにくくします。
また、洗車50回分の超濃縮タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけます。
内容量(L)
2
液性
中性
対応ボディー色
全色
性質
ノーコンパウンド、ノーワックス、コーティング施工車対応
危険物の類別
非危険物
1本(2L)
¥699
税込¥769
当日出荷
3years coatや、5YEARS COATの規販車施工に最適な商品で、研磨作業に不慣れな作業者でも作業可能です。
従来の粗研磨は機械磨きで、塗膜を削り過ぎてしまうリスクがあり、熟練者でないと難しい作業でしたが、脱脂シャンプーは研磨剤入りのシャンプーで粗磨き相当の作業をするため削り過ぎてしまうリスクを低減します。
脱脂シャンプーとプレコーティング剤は必ずセットでご使用ください。
容量(mL)
500
危険物の類別
非危険物
施工可能台数
(Mクラス)5台分
1本(500mL)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)
2
液性
弱アルカリ性
対応ボディー色
オールカラー
成分
陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし)
使用方法
通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。
希釈倍率
20倍
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2L)
¥539
税込¥593
当日出荷
バイパス/トランスポート技術を採用
液をフィルター全体に分配
34層(代表)のポリプロピレン製マイクロファイバー不織布を3種類重ね合わせ
高精度のろ過を可能に
ピュアーな素材
製造工程で一切シリコーン不使用
原材料はFDAのCFR21対応
廃棄コスト、廃棄物の削減
使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能
精密ろ過に使用可能
高流量・高異物保持容量
高い油分除去能力
34層(代表)を通過させることで、ゲルを含む油を除去
用途有機薬品、研磨・研削廃水、クーラント溶液、無機薬品、活性炭除去、触媒除去、硫酸銅メッキ液、エッチング液、原料水、各種飲料
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
813(ロング)
最高使用温度(℃)
80
接続形状
(端末)バッグ口金(SUS304)
新開発のイオン性洗浄成分とクリーニング微粒子で、ガンコな水アカもスッキリ解消!。水アカが浮き上がると同時に、強力撥水成分がボディに密着し、水アカや洗浄成分の再固着を防止するので、すすぎ時間も短縮され、残った水滴の拭き上げもラクに行なえます。
手のひらサイズのスタンダードスポンジと、大きなスポンジでは届きにくい細かい部分や、汚れがひどくこびりついた部分も洗いやすいコンパクトなスポンジの2種類を付属。
用途自動車ボディの洗浄、撥水用
付属品
スタンダードスポンジ、パワースポンジ
液性
弱酸性
性質
水アカ落とし、撥水
危険物の類別
非危険物
最大80倍まで希釈して使用可能。
ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる
研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L)
1
液性
中性
対応ボディー色
全塗装色対応
種類
液体、コンパウンドなし
希釈倍率
水4Lに対して本液50mLの割合で希釈
危険物の類別
非危険物
1本(1L)
¥879
税込¥967
当日出荷
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品
Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)
4~45
最高使用圧力(MPa)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
ECOマーク認定商品。超極細繊維で汚れを強力に拭き取るマイクロファイバークロス。用途を選ばないふんわりとしたパイルの厚手・大判タイプ。
用途万能タイプ
寸法(mm)
315×500
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)
4
仕様
シート状
材質/仕上
天然繊維主原料
対応
オイル