- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ジャッキ
- 油圧シリンダ 選定のおすすめ人気ランキング
油圧シリンダ 選定のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「油圧シリンダ 選定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧シリンダ」、「剪定ばさみ」、「油圧 ジャッキ20t」などの商品も取り扱っております。
付属品
ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)
3/8
受圧面積(cm2)
14.52
最大出力(kN)
100
外径B(Φmm)
58
ピストン径C(Φmm)
38
ピストンねじ長E(mm)
32
カラーねじ径F
M58×P2
カラーねじ長G(mm)
25
ベースねじ径H
M28×P2
ベースねじ深さI(mm)
31
ねじにがし長J(mm)
6
カプラー突出長K(mm)
約42
ピストン突出長M(mm)
38
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別
手動油圧ポンプ
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
70
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
吐出口径Rc
3/8
単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品
ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)
60.5
接続口径(Rc)
3/8
受圧面積(cm2)
28.74
最大出力(kN)
200
ボス長F(mm)
19
外径B(Φmm)
82
ピストン径C(Φmm)
38
ピストンホール径H(Φmm)
19
ピストンホール長I(mm)
35
ヘッドカバー長J(mm)
15
ヘッドカバー外径K(Φmm)
36
カプラー突出長L(mm)
約67
カラーねじ径F
M82×P2
カラーねじ長G(mm)
50
ねじにがし長J(mm)
6
カプラー位置G(mm)
25
単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品
ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)
60.5
接続口径(Rc)
3/8
受圧面積(cm2)
28.74
最大出力(kN)
200
外径B(Φmm)
82
ピストン径C(Φmm)
53
ピストンねじ径D
M40×P2
ピストンねじ長E(mm)
40
カラーねじ径F
M82×P2
カラーねじ長G(mm)
50
ベースねじ径H
M40×P2
ベースねじ深さI(mm)
39
ねじにがし長J(mm)
6
カプラー位置L(mm)
61
ピストン突出長M(mm)
46
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
仕様
インチねじ
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジm
NPT3/8
付属カップラ
B-6JG
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品
ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)
30.2
接続口径(Rc)
3/8
受圧面積(cm2)
7.16
最大出力(kN)
50
ピストン径C(Φmm)
26
ピストンねじ径D
M20×P1.5
ピストンねじ長E(mm)
25
カラーねじ径F
M45×P1.5
カラーねじ長G(mm)
23
ねじにがし長J(mm)
3
ピストン突出長M(mm)
31
単動式の油圧シリンダです。
シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。
コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa)
70
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様
スプリング戻りタイプ
付属品
ハンドル
最高使用圧力(MPa)
70
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品
ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)
3/8
最大出力(kN)
100
押側受圧面積(cm2)
14.52
外径B(Φmm)
59
ピストン径C(Φmm)
30
カラーねじ長E(mm)
25
ねじにがし長さ(mm)
3
引側受圧面積(cm2)
7.45
引側出力(kN)
51.3
ピストンねじ径F
M58×P2
ピストンねじ長G(mm)
32
ピストン突出長I(mm)
42
引カプラー位置M(mm)
57
ピストン受長H(mm)
9
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質
スチール
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品
ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)
3/8
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様
スリムシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
給油
不要
ロッド先端ねじ
金具なし
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ
仕様
カップリング(雌):HCF付
材質
本体:スチール
接続口径(Rc)
(カップリング)3/8
種別
手動油圧ポンプ
適合ジャッキ
複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
72
最高使用圧力(低圧) (MPa)
3
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。
高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別
手動油圧ポンプ
接続口径(Rc)
3/8
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
72
最高使用圧力(低圧) (MPa)
3
Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品
ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)
3/8
最大出力(kN)
50
押側受圧面積(cm2)
7.16
外径B(Φmm)
46
ピストン径C(Φmm)
22
カラーねじ径D
M45×P1.5
カラーねじ長E(mm)
23
ねじにがし長さ(mm)
3
引側受圧面積(cm2)
3.36
引側出力(kN)
23.4
ピストンねじ径F
M20×P1.5
ピストンねじ長G(mm)
25
ピストン突出長I(mm)
34
引カプラー位置M(mm)
46