油温 測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
169件の「油温 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油温センサー」、「油温計」、「デジタル 油 温 計」などの商品も取り扱っております。
低価格センサで油温度測定に向きます。
適合機種 SN-320PK コード長さ(m) 2 測定精度 ±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値 感温部(mm) (先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型 温度測定範囲(℃) -50~300 耐熱温度(℃) (握り部)80 素子 K熱電対 防水性 IPX6
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

本体から出ている電源ハーネスの先に、温度センサーが取り付けられている外部センサー式の温度計。イグニションキーに連動して電源のON/OFFが可能。バックライト照明付き.
寸法(縦×横×高さ)(mm) 25×42×10.8 防水仕様 IPX7相当
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

熱電対をセンサーに使用した芯温計です。 耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。 落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質 本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 43×20×90 質量(g) 50 電源 CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属) 測定範囲(℃) -50~+350 センサー 熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm 精度(℃) 読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値 分解能(℃) -9.9~+199.9/0.1、その他/1 機能 オートパワーオフ機能付 サンプリング 1回/0.7秒 アズワン品番 1-5005-01 防水保護等級 IP65
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容 コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 寸法(mm) (本体)H32×W67×D13.5 質量(g) 約30(本体のみ) 表示 更新時間/約0.6秒(回)。精度/±0~±5(温度により異なる)。分解性/0.1℃刻み 計測単位 摂氏℃表示のみ 使用電池 ボタン電池(LR44タイプ)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
適合機種 SN-320PK コード長さ(m) 2 測定精度 B級 感温部(mm) (先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型 温度測定範囲(℃) -30~300 耐熱温度(℃) (握り部)80 素子 【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体 防水性 IPX6
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

油の温度で決まる揚げ物の必需品。 鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃) 20~220 材質 アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm) 幅145×高さ43×奥行43 質量(kg) 0.04 クロム 測定範囲 20 ~ 220 ℃ 材質(本体) アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g) 約40 最小表示 5℃ 最小目盛(℃) 5 表示範囲(℃) 20 ~ 220 ℃ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅145×高さ43×奥行43 直径×長さ(mm) 43×145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃) -30~250 付属品 キャップ、電池(1個) 材質 (表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g) 21(キャップ電池含) 本体寸法(mm) 220×26×15 文字高(mm) 11 精度(℃) 0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数 4桁 使用電池 アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造 JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

熱電対Kセンサにて高温測定が可能
用途200℃以上の高温測定に グリーン 質量(g) 約120 測定範囲(℃) -50~+300 コード長さ(m) 約2 精度 ±2.5℃または測定温度の±0.75%のどちらか大きい値 温度測定範囲(℃) -50~+300 耐熱性 グリップ部:約80℃ 寸法(Φ×mm) (感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80 アズワン品番 64-8815-05 防水性 IPX6
1本
15,980 税込17,578
10日以内出荷


どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm) 2000 材質 シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る 材質 本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス 方式 バイメタル式
1個
979 税込1,077
当日出荷

油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) Φ32×140 質量(g) 17 測定温度範囲(℃) 0~220 アズワン品番 64-9286-20
1個
799 税込879
当日出荷

ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品 取扱説明書 材質 アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm) 直径35×145 クロム 測定範囲 0 ~ 100 ℃ 材質(本体) アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g) 約28 最小目盛 2 ℃ 最小目盛(℃) 2 表示範囲(℃) 0~100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

地面・鉢などの土に差し込んで使用します。 それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 サビに強いステンレス製です。
精度(℃) ±2 材質 本体:ステンレス 寸法(mm) Φ35×140 質量(g) 15 測定範囲(℃) -20~60 1目盛(℃) 2 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 丸T字型温度計
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燻製作り等に便利な温度計です。
材質 本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス鋼 外径×全長(mm) 35×100
1個
699 税込769
当日出荷

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
仕様 摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属 寸法(mm) (本体)H40×W78×D20 使用温度範囲(℃) -20~50 電圧(V) DC8~18 電源 外部電源DC12V駆動 消費電力(mA) ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大) 表示更新周期 1秒(固定) 液晶表示 反転液晶(ブラック) 防水仕様 IPx7 バックライト
1個
9,998 税込10,998
当日出荷