油面計 日の丸のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
95件の「油面計 日の丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルレベル ゲージ」、「油面計」、「光宝興産 油面計」などの商品も取り扱っております。
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法E(mm) 2 種別 日の丸型 材質 (透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状 丸型 寸法C(mm) 8 耐熱温度(℃) 100
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法A(mm) 38.5 寸法F(mm) 28 寸法D(mm) 18 寸法E(mm) 4 寸法B(mm) 44 トラスコ品番 102-8758 種別 日の丸型 材質 (透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状 丸型 質量(g) 15 寸法C(mm) 12 寸法G(mm) 12 耐熱温度(℃) 100 取付穴径(Φmm) 38.0±0.2
1個
869 税込956
当日出荷

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法A(mm) 46.5 寸法F(mm) 35 寸法D(mm) 18 寸法E(mm) 4 寸法B(mm) 50 トラスコ品番 102-8766 種別 日の丸型 材質 (透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状 丸型 質量(g) 22 寸法C(mm) 12 寸法G(mm) 17 耐熱温度(℃) 100 取付穴径(Φmm) 46.0±0.2
1個
899 税込989
当日出荷

オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様 外径ツバナシ型 材質 サイトグラス/ポリカボーネート樹脂 形状 丸形 耐熱温度(℃) 110 最高耐熱温度(℃) 110 耐圧(kg/cm2) 1.5(max.) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
1個
269 税込296
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃
形状 丸型 寸法A(mm) 59 寸法F(mm) 48 寸法D(mm) 20 寸法E(mm) 4 寸法B(mm) 65 材質 (透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 寸法C(mm) 12 寸法G(mm) 28 耐熱温度(℃) 100 取付穴径(Φmm) 58.5±0.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
耐熱温度(℃) 90 形状 丸形 仕様 標準型 連続使用温度(℃) -30~90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
材質 (本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック 形状 丸形 耐熱温度(℃) 130(MAX) 耐圧力(MPa) 1.5(40℃)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
形状 丸型 寸法A(mm) 74.7 寸法F(mm) 62 寸法D(mm) 20 寸法E(mm) 4 寸法B(mm) 80 材質 (透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 寸法C(mm) 14 寸法G(mm) 35 耐熱温度(℃) 100 取付穴径(Φmm) 74.0±0.3
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
材質(本体) ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA) 仕様 二本線・HL 形状 丸形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様 外径ツバ付型 材質 サイトグラス/ポリカボーネート樹脂 形状 丸形 耐熱温度(℃) 110 最高耐熱温度(℃) 110 耐圧(kg/cm2) 1.5(max.) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状 丸型 材質 (透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 寸法D(mm) 3 寸法B(mm) 11 寸法C(mm) 8 取付穴径(Φmm) 40.0±0.2 外形寸法A(mm) 40.5
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状 丸型 材質 (透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 寸法D(mm) 3 寸法B(mm) 11 寸法C(mm) 8 取付穴径(Φmm) 35.0±0.2 外形寸法A(mm) 35.5
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状 丸型 材質 (透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 寸法D(mm) 3 寸法B(mm) 9 寸法C(mm) 6 耐熱温度(℃) 約100 取付穴径(Φmm) 25.0±0.2 外形寸法A(mm) 25.5
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃) 90 形状 丸形
1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃) 95(MAX) 形状 丸形 材質 透明プラスチック、(Oリング)NBR 耐圧力(MPa) 0.8(40℃)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状 丸型 材質 (透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 寸法D(mm) 3 寸法B(mm) 11 寸法C(mm) 8 取付穴径(Φmm) 30.0±0.2 外形寸法A(mm) 30.5
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃) 100 形状 丸形 材質 ポリカーボネート(PC)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に 形状 丸形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)