- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 注ぎ口コックのおすすめ人気ランキング
注ぎ口コックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新144件の「注ぎ口コック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注ぎ口ノズル」、「注ぎ口」、「アルコール 注ぎ口」などの商品も取り扱っております。
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
用途20LフリーコンテナBOX用
材質
ポリエチレン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
効果
除菌、消臭
質量(g)
10
アズワン品番
64-8393-01
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
精製水の給水を便利にします。
適合
W-20
トラスコ品番
352-1150
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
44
アズワン品番
1-4704-11
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出
質量(g)
20
種別
コンテナ用コック
トラスコ品番
280-2431
材質
ポリエチレン(PE)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)
295×295×285
口径(Φmm)
32
材質
ポリエチレン
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
質量(g)
約30
適合外径(Φmm)
(出水口ネジ部)50専用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格
食品衛生法適合
口径(Φmm)
32
折りたためるコンテナーを収納できるダンボールです。
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合
精製水[MRO-20L/40L]
材質
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
調理器具等の除菌・漂白に。
使用場所
キッチン
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1本(5kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質
(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番
818-7295
質量(g)
84
ねじ外径(mm)
(タンク)65用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。
アズワン品番
4-5330-01
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)
先端サイズ(mm)
内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
¥842
税込¥926
当日出荷
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。
仕様
2L/5L用
使用方法
コックを上に90度回して「出」に合わせて、静かに注ぎます。使用後は、コックを「止」に戻し、ボトルを正式に置きます。
材質
ポリプロピレン
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
62.45(ノズルの先まで)×38.1(キャップ含む)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。
用途適合容器へコックをつけたい際に
材質
ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質
ポリエチレン樹脂
適合
(口サイズ)40mm
タイプ
40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷