- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- 注油容器のおすすめ人気ランキング
注油容器のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新103件の「注油容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルプラ ジェットオイラー」、「オイル差し」、「油 差し 容器」などの商品も取り扱っております。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)
300
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
220
質量(g)
37.5
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
口内径(Φmm)
39.5
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色
緑
容量(mL)
35
材質(本体)
LDPE
ノズル長(mm)
38
材質(キャップ)
PP
危険物の類別
非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)
180
材質
ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)
156
質量(g)
36
タイプ
スーパー型
ノズル長(mm)
90
底径(Φmm)
58
ノズル形状
ストレート
危険物の類別
非危険物
Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品
もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ
トラスコ品番
370-8608
全長(mm)
133
質量(g)
12
容器(mL)
9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。
真鍮パイプを引き出してご使用下さい。
使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質
ポリエチレン、真鍮
色
イエロー
危険物の類別
非危険物
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
220
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質
ポリエチレン、真鍮
タイプ
ニュースーパー型
ノズル長(mm)
85
ノズル形状
先曲り
危険物の類別
非危険物
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)
400
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
282
質量(g)
50
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
76
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
PP
ノズル長(mm)
107
危険物の類別
非危険物
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)
35
トラスコ品番
293-9142
材質
ポリエチレン
色
ブルー
高さ(mm)
98
質量(g)
7
タイプ
ミシン型
ノズル長(mm)
52
先端穴径(mm)
0.5
底径(Φmm)
37
危険物の類別
非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
狭い場所、細かい部分への注油に便利です。アルミボディーで軽量です。ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です。
キャップ付きで油漏れの心配もありません。ミシン油等を入れてください。
用途工具・釣り具・ミシン等への注油作業。
仕様
キャップ付き
材質
アルミニウム、鉄
色
シルバー
容量(mL)
5
ノズル長(mm)
50
メモリー
なし
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キャップ付
半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質
本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン
色
容器:白色透明、ノズル部分:緑色
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)
33.4
材質(キャップ)
本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:
材質(ノズル)
LDPE(低密度ポリエチレン)
ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色
黄色
容量(mL)
200
高さ(mm)
153
質量(g)
50
ノズル長(mm)
86
ノズル形状
先曲り
危険物の類別
非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで復元性抜群です。
容量(mL)
180
底径(Φmm)
58
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛
あり
仕様
ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)
15
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
15
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛
付き
材質(本体)
LDPE
口内径(Φmm)
Φ40
材質(キャップ)
LDPE
材質(ノズル)
HDPE
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)
350
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
236
質量(g)
47
タイプ
角型
ノズル長(mm)
120
底面サイズ(mm)
84×74
危険物の類別
非危険物
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
18