- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- 洗車道具
- 洗車道具 セットのおすすめ人気ランキング
洗車道具 セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新207件の「洗車道具 セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗車道具 プロ」、「洗車セット」、「バケツ グリッドガード」などの商品も取り扱っております。
セット内容
ボディーシャンプー、ガラスクリーナー、タイヤクリーナー各100mL
危険物の類別
非危険物
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中身を簡単に取り出せます。
材質
(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン。(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂
形状
角形
寸法(mm)
360×350×300
耐荷重(kg)
100
特性
注ぎ口付
商品タイプ
本体+フタ
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)
(最大)10、(定格)7
水量(L/min)
5
付属品
ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1400
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
14
定格使用時間
約30分
始動電流(A)
55
水温(℃)
40以下
防水性
IPX5
マイクロファイバーは1本の繊維を数本に分割させた繊維で、極めて細く鋭いエッジになっており、汚れをこすり取り、繊維内に取り込みます。雑巾、布巾、ワイパーの替え雑巾等、使用頻度の高い商品。
寸法(mm)
約200×300
材質
マイクロファイバー
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
3色セットのPVAスポンジ。
水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。
用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等
色
ピンク・イエロー・ブルー
使用方法
1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質
PVAスポンジ
タイプ
3色セット
危険物の類別
非危険物
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品
専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分
非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素
使用方法
自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率
5~10倍
液性
中性
性質
撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質
マイクロファイバー
質量(g)
393
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×176×82
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗車用のスポンジが3つセットになってお得です。カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途
洗車
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
225×110×50
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
最大80倍まで希釈して使用可能。
ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる
研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L)
1
液性
中性
対応ボディー色
全塗装色対応
種類
液体、コンパウンドなし
希釈倍率
水4Lに対して本液50mLの割合で希釈
危険物の類別
非危険物
1本(1L)
¥879
税込¥967
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合
(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)
約60
材質(ブラシ部)
ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)
アルミ
パイプ径(Φmm)
22
危険物の類別
非危険物
適合ハンドル
75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)
70×270×97
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質
マイクロファイバー
寸法(mm)
650×420
関連資料
よくある商品Q&A(1.2MB)
新フッ素系電荷ポリマーとカルナバワックスのコーティングで抜群の撥水性・光沢性・耐久性を実現。
施工は短時間で、コーティング剤を噴霧する簡単作業。
使用量は車種によって異なります。
特性
撥水
有効期間
(効果持続)約3ヶ月
使用量
約40台分
危険物の類別
非危険物
1本(1L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スプレーして拭きとるだけで優れた光沢と撥水被膜を形成、軽度な洗車傷も埋まり、つるつる感が向上します。
5YEARS COAT施工車にもご使用いただけます。
特性
撥水、傷消し
セット内容
コーティング剤(350mL)、スプレートリガー(ストッパー付)、マイクロファイバークロス(400×400mm)
危険物の類別
非危険物
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質
マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分
新品
質量(g)
約520
サイズ(mm)
約300X300(1枚あたり)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類
マイクロファイバー
訳ありだからお買い得!
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
色
ミックス
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質
マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
質量(kg)
約1
サイズ
ハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ
区分
新品
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
生地の種類
マイクロファイバー
1パック(1kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
洗車用品が収納出来て、踏み台にもなりました。ラクラク洗車!
材質
本体:PP 蓋、グリップ:ABS樹脂
寸法(mm)
250×290×285
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
形状
角型
耐熱温度(℃)
約100