洗面のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
5,416件の「洗面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面器」、「洗面ボウル」、「手洗い」などの商品も取り扱っております。

マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
材質 普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装 ブラック 関連資料 (2.62MB)
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。 玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。 陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。 水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容 キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具 種類 片開き 間口(mm) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×224×800 推奨水栓金具品番 LF1500CA(シングルレバー混合栓) 材質(洗面ボウル) 陶器製 認定取得 F☆☆☆☆
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。 水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。
寸法(奥行D×高さH)(mm) 【吐水】121×102 仕様 正規輸入品 付属品 ポップアップドレイン 材質 真鍮 バイブラントポリッシュドブラス 設置方式 3ホール・センターセット
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷

Ora2史上最薄ヘッドで奥までなめらかに届きます。毛が歯になめらかにフィットし、心地よく汚れを落とし、ツルツルな磨きあがりとなめらかな磨き心地を体験できます。磨き心地の良さに加え、洗面台を彩るおしゃれなデザインで歯みがきを楽しめるハブラシです。(コンパクトふつう)
タイプ コンパクト シリーズ オーラツー 硬さ ふつう 対象 大人用
1個(1本)
349 税込384
翌日出荷

希釈しないで使用できる原液タイプのハンドソープです。 硬水で使用しても溶けやすく、水質に左右されないきめ細かい泡立ちです。 石鹸カスが出にくく、洗面台を汚しません。
商品タイプ 業務用BIB 液色 ブルーグリーン 希釈倍率 原液使用 香り シトラス 繰り返し・詰め替え 対応
1個(18L)
2,998 税込3,298
当日出荷

トイレ・洗面所・浴室などの換気扇接続用ジョイント ダクトの種類に応じて2品種を用意し、施工の効率化に貢献 伸縮自在で形状保持。 狭い場所での施工がスムーズ 軽量で環境負荷が小さい非塩ビ素材 サビなどによる腐食・破損 (穴あき) を防止
材質 チューブ材・補強線:PE、バンド:SUS 最小曲げ半径(mm) 100 ホース長さ(mm) 400~800
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品 (本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質 (架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm) (蛇口)340 タイプ 蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm) (排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V) AC100(50/60Hz) ケーブル長(m) 2(フットスイッチ) 外径(Φmm) (蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置 過電流防止ヒューズ付 電源コード(m) 2.5 ホース長さ(m) 1.5(フレキホース) 保護等級 IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A) VP20 電源コード 3Pプラグ チューブ長さ(mm) 150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合型。耐水性。耐熱性。
用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。 特性 耐水性、耐熱性 成分 エポキシ樹脂系 セット内容 A剤+B剤 8g 主な用途 ホーロー製の洗面台・置物 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 混合比 主剤:硬化剤=1:1 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(8g)ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ora2史上最薄ヘッドで奥までなめらかに届きます。毛が歯になめらかにフィットし、心地よく汚れを落とし、ツルツルな磨きあがりとなめらかな磨き心地を体験できます。磨き心地の良さに加え、洗面台を彩るおしゃれなデザインで歯みがきを楽しめるハブラシです。(超コンパクトやわらかめ)
タイプ 超コンパクト シリーズ オーラツー 硬さ やわらかめ 対象 大人用
1個(1本)
349 税込384
翌日出荷

リーフで始まる一日の朝。すがすがしい朝の始まりを、リーフの洗面グッズで気持ち良くスタート!。一日の疲れは、リーフのバスグッズで心地よく癒されて。
仕様 ●カラー:グリーン●サイズ:7.2Φ×10.8Hcm●容量:280mL●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番 65-8979-69
1個
129 税込142
7日以内出荷

KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。 水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 787×559×219 仕様 正規輸入品、ホール:1 材質 鋳物ホーロー ホワイト 設置方式 トップマウント
1台
379,800 税込417,780
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み合わせ自由自在の便利なボックス!文房具、身の回りの小物などを引出しの中や机上にセット。自由な組み合わせでアレンジできます。コスメ用品、洗面用品のボトルやチューブ類を使いやすく整頓。積み重ねて簡単に整理できます。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直線基調のデザインが特徴のツーハンドル洗面水栓
適合場所 洗面 使用地区 一般地・寒冷地共用 タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 取付穴径(Φmm) 32(3か所) 吐水口長さ(mm) 固定115
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所 消費電力(W)(50/60Hz) [強]68/83[弱]41/43 機外静圧(Pa) [強]75/91[弱]32/23(50/60Hz) 処理風量(m3/h) [強]145/160[弱]95/80(50/60Hz) 付属品 天吊金具 機能 24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得 電源 単相 質量(kg) 15 適合地域 省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません) 騒音値(dB)(50/60Hz) [強]31/33[弱]22/21 温度交換効率(%) [強]70/68[弱]75/76(50/60Hz) 種別 温暖地タイプ 電圧(V) 100 接続パイプ(Φmm) 100、125、150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 247×872×618 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz) [暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67 仕様 壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面台でよく使うあれこれを可愛く収納できます。 手足が曲がり何回も貼り剥がし可能です。 あると便利な吸着タイプのフックです。
材質 塩化ビニル樹脂、鉄板、PU、PET 耐荷重(g) 約200以下
1個
799 税込879
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

他のサイズと組み合わせても使えます。引き出しやすい取っ手付
材質 ポリスチレン
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこまでも軽やかで使いやすいシャンピーヌプレーン。大容量サイズながら、スタイリッシュでうつくしい陶器製ボウル。使いやすいシングルレバー式水栓。収納効率とインテリア性が高いオールスライド収納。省エネ仕様のLED照明を採用。
シリーズ シャンピーヌプレーン 照明 LED電球×2灯
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。 材質 スチール(粉体塗装) キャスター あり 組立時間 約10-20分 取扱説明書 (1.44MB)
1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)