洗面台水垢落としのおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
100件の「洗面台水垢落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台洗剤」、「トイレ クレンザー」、「強力クレンザー」などの商品も取り扱っております。
曇ったガサガサ陶器をつるん! 陶器・ホローの水あか・黄ばみ輪じみを落し、ピカピカに。 垂直面でも作業が楽なペーストタイプ。
用途トイレ便器・ホーロー製洗面台等の水あか・わじみとりに。 使用場所 洗面所 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 付属品 不織布 成分 アルミナ研磨剤、エーテル酸ナトリウム
1本(80g)
599 税込659
当日出荷

トラスコ品番 479-3935 容量(mL) 120 質量(g) 184 主成分 研磨剤、陰イオン系界面活性剤、キレート剤 アズワン品番 64-1129-33
1個
499 税込549
当日出荷

超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす 表面の劣化した塗装膜を除去 水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し 成分 シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%) 形式 液体 危険物の類別 非危険物
1本(530mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固な黒ズミや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途洗面台、タイル、トイレなどの衛生陶器 材質 研磨層/アルミナ砥粒、保水層/PVAスポンジ 寸法(mm) ウエット時:約75×45×10 耐熱温度(℃) 60 繰り返し・詰め替え 対応
1個
799 税込879
当日出荷

汚れた部分に吹き付けて、サッと拭き取るだけ。 白い粉が残ることもなく、二度拭きの必要がありません。 シャンプーでは落とせない、ガンコな水アカや汚れも、化学的に分解し洗い流します。 ノーコンパウンドタイプなので、塗装を傷める心配もなく安心。 さわやかなグレープフルーツの香りで、作業中のニオイも気になりません。
用途自動車ボディ用水アカ取り トラスコ品番 478-7692 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色
1本(500mL)
669 税込736
当日出荷

ミラコンとう器洗い
白色または淡い色(うすいピンクや水色等)のとう器製トイレタンク、便器、洗面ボウルに付いたガンコな水あか・わじみ汚れをキレイに落します。
用途白色又は淡い色(うすいピンク、クリーム、水色等)のとう器製トイレタンク、便器、洗面ボウルの汚れ落し 使用場所 トイレ、洗面所 液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤(3%ポリオキシアルキレンラウリルエーテル)、D-リモネン、メチルメトキシブチルアセテート、研磨剤(20%けい酸系鉱物、ポリエチレン粉末)、増粘剤、除菌剤
1本(200g)
699 税込769
当日出荷

■[頑固な汚れを強力に落とす]今まで落ちにくかった便器の水たまり部分(水位線)などの硬い黒ずみ・こびりついた黄ばみ(尿石)・水垢を強力に除去します。■[素材を傷めない]研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。■[環境に優しい]塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。■トイレ の 水垢・石鹸垢・黒ずみ・黄ばみ(尿石)の除去 場所:便器 / タンクの手洗い部 / 手洗いボウル 素材: 陶器 落ちる汚れ:水たまり部分(水位線)などの硬い黒ずみ / 水垢 / 黄ばみ(尿石) 【使えないもの】■[各場所] 便座 / 樹脂製簡易式トイレ / フローリングや塩ビシートなどの床面 ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】 [1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 黒ずみ・黄ばみなど対象の汚れに沿って直接パットします。 10秒~20秒放置後、成分が残らないように水を流してください。 ※汚れが落ちない場合は上記作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 液剤のみの洗浄で完全に汚れが落ちない場合は、専用パットでこすり洗いを行ってください。 ※ただし、強くこすると素材を傷つける恐れがあるので注意して下さい。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように水を流してください。 液性 酸性 成分 乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安 1.3~2m2 アズワン品番 64-1164-69
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

■[石鹸あか汚れを強力に除去] 洗面化粧台などの頑固な水垢、石けん垢などの汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■洗面化粧台 の 水垢・石鹸垢 汚れの除去 場所:洗面ボウル / 洗面カウンター / 洗面化粧台周辺のプラスチック小物 / トイレタンク 素材: 陶器 / 人工大理石 / ホーロー / 樹脂 【使えないもの】■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 漆器 / 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。 液性 酸性 成分 乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安 1.3~2m2 アズワン品番 64-1164-66
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

2液混合型。耐水性。耐熱性。
用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。 特性 耐水性、耐熱性 成分 エポキシ樹脂系 セット内容 A剤+B剤 8g 主な用途 ホーロー製の洗面台・置物 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 混合比 主剤:硬化剤=1:1 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(8g)ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄と同時に水ハジキ&防汚コーティングし、水アカ等の汚れの固着を防止します。除菌剤配合で清潔感も持続。
用途陶器・ガラス・タイルの洗浄及びコーティング 材質 主界面活性剤(2%)、シリコーン、除菌剤。キャップ:ポリプロピレン。ボトル:ポリエチレン 幅(mm) 70 高さ(mm) 162 奥行(mm) 45 内容量(mL) 280
1個
599 税込659
当日出荷

陶器やタイルの水あか・シミ汚れ、便器の輪ジミ・尿石などの頑固な汚れを、強力に研磨できます。業務用でも研磨力は評価が高く、通常の耐水ペーパーのような深いキズがつきづらいので、汚れの再付着も抑えられます。ガラス用に比べ非常に研磨力が強く汚れを削り取るタイプの研磨ツールです。
寸法(mm) 85×185×28 (研磨面20×50mm、スポンジの厚さ25mm) 質量(g) 12 繰り返し・詰め替え 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。 洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨 使用場所 洗面所、トイレ 寸法(mm) 120×80×5厚/枚 適合用途 トイレ掃除 繰り返し・詰め替え 対応
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

水をつけてこするだけで、落ちなかった汚れもスッキリ落ちる
使用場所 商品タイプ 本体 材質 研磨部/ポリウレタン、ポリエチレン、人工ダイヤモンド、エポキシ系樹脂、スポンジ部/ポリエチレン 寸法(mm) 約30×50×26 繰り返し・詰め替え 対応
1個
599 税込659
当日出荷

液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ホーロー・タイル・陶器の汚れ、黄ばみ・くすみ・変色の除去用
用途光沢処理の施されている御影石や大理石、タイルやホーロー製の洗面台、便器など 粒度 #3000 成分 軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水 容量(mL) 120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 台紙:210×75×40
1個
889 税込978
当日出荷

洗面台やトイレタンクの水あか・輪ジミ落としにトイレのタンクや洗面台などの陶器についた頑固な汚れをこすって落とす、研磨剤付きクリーナー。 陶磁器の洗面台・トイレタンク専用。軽石研磨剤で、洗剤では取れないガンコな汚れをスッキリ落とします。傷を極力抑える安心タイプ。
用途陶磁器の洗面台・トイレタンク専用 仕様 陶器専用 材質 研磨材:軽石(有機系抗菌剤・ラベンダーオイル)、スポンジ:ポリウレタンフォーム 寸法(mm) 約50×15×70H タイプ スポンジ 香り ラベンダー
1枚(2枚)
159 税込175
当日出荷

今まで諦めていた強烈なこびりつき汚れを取り除く、メーカー至上最強のクレンザー。最強の研磨除去力で、水アカウロコ洗剤市場にも新たな旋風を巻き起こして見せます。
商品タイプ 本体 液性 酸性 アズワン品番 64-1133-13
1個(250g)
1,298 税込1,428
当日出荷

溜り水のフチに出る黒ずみリングの専用洗剤。便器内についた黒ずみや落ちにくい水あか、わじみを強力に落とします。
用途溜り水のフチに出る黒ずみリングの専用洗剤 使用場所 トイレ 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 付属品 不織布 種別 液体
1本(80g)
699 税込769
当日出荷

低臭タイプのスプレーです。 強力カビドメ剤の配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 45度の角度でスプレーでき、天井塗装も簡単です。 逆さ吹き使用ができ、下部塗装も簡単です。 ガス抜きキャップ付き。
用途浴室の壁や天井に。 主な用途 浴室カベ・天井 使用場所 屋内用 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/3~4 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.135kg 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.7~1
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトセラミックス微粒子の持つ、スポンジ状にあいた無数のミクロの穴が、浴室内のガンコな湯あか、水あか、石けんカス汚れ、鏡等のくもり汚れも吸着しながら落とします。
1個(180g)
499 税込549
当日出荷

成分 除菌剤、界面活性剤(1.2% 、アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、キレート剤、防汚剤、増粘剤、pH調製剤、香料 液性 中性 使用の目安 汚れ全体を覆う量 正味量 300ml 繰り返し・詰め替え 対応
1本(300mL)
649 税込714
当日出荷