- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 活性白土のおすすめ人気ランキング
活性白土のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「活性白土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「珪酸 塩 白土」、「油 浄化装置」、「油脂劣化度判定用試験紙」などの商品も取り扱っております。
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)
19(A重油基準)
仕様
天然素材の油液吸着材
その他
-廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番
126-3374
材質
天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量
1袋あたり吸収量約19L
対応
オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
投入目安:1Lに対し約9cc。計量カップ付フライ油をリフレッシュ!フライパウダーの特長。揚げ物の品質が向上 フライ油の劣化成分をフライパウダーが吸着するため、 揚げ物への油の浸透が減り、揚げ物がカラリと揚がります。 また、揚げ物の中まで火通しが良く、品質のバラツキが 少なくなります。ランニングコストの大幅節減 フライ油の劣化成分を除去することで油の劣化が遅れ、 油を廃棄する時期が大幅に伸びます。使い方はいたって簡単! 油使用時間約6~8時間毎に油量に合ったサイズのパウダーを 一袋分又は適量、約170℃前後に設定した油槽に入れ、 均一になるように攪拌するだけ。ミルオイルフィルター<AOI03>と併用すればより効果的です。
材質
粉末
容量(L)
11.25
TKG品番
9-0745-1001
TKG品番(2017)
6-0661-1101
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
酸化・劣化を防ぎ、油が長持ちします。
揚げ物の油切れがよくなり、食感がサクサクになります。
油10Lにつき1個投入するだけです。
初回のみ150℃以上に加熱した油に入れて、約5分後に揚げ物開始できます。
廃棄は不燃物として処理できます。
直径(Φmm)
25
TKG品番
9-0745-0802
TKG品番(2017)
6-0661-0801
1箱(12個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。
保持力が強いので再流出しにくいです。
1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用
アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適
対応
オイル、溶剤
成分
天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等)
形状
粒状タイプ
色
ホワイト
タイプ
粉末タイプ
吸収量
1袋あたり吸収量12L
吸油量
12L/箱
1袋(2kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使用済みの油の汚れを吸着し、きれいにします。食用油メーカーが精油工程で採用している活性白土を家庭用に製品化。食品添加物に認められている「ろ過パウダー」は表面に無数の細孔を持つ粘土の一種。その特殊な表面特性により他の吸着剤で代用することができず、多くの用途に利用されています。揚げカスだけでなく、酸化劣化物も吸着除去するので油自体がきれいになります。※1回の使用量目安:約5g(50g:約10回分、300g:約60回分)。※付属品:。50g:フィルター(10枚)。300g:計量スプーン・フィルター(60枚)。※対応機種:。クイックフライヤーUCS2、ロカポットUCS1、ステンレスろ過式フライヤーTD6、ステンレスろ過式オイルポットTD5、精油パウダー式オイルポットTB5
主成分
カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ
粉末
分類
無機有機ハイブリット凝集剤
pH値
中性
危険物の類別
非危険物
油ろ過ポット専用の交換用フィルター。
天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。
活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。
高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
材質
パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム
使用温度範囲(℃)
180以下
容量(L)
(ろ過1個あたり)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×15
油が注ぎやすくたっぷりこせるカップ型の油こし紙オイルポットの網の上にポンと置くだけでOK。
油が注ぎやすくたっぷりこせるカップ型の油こし紙。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
145×45
混率(%)
レーヨン100
1セット(15枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート
材質
ポリエチレンテレフタレート
酸化物の吸着・除去効果を備えたフィルター。
活性炭ろ過フィルターカートリッジできれいな油を繰り返し使える。
米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート
材質
ポリエチレンテレフタレート
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け
外形寸法(mm)
Φ330×6
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)
0.26
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
125
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.10%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
5
「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。
また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。
自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応
オイル、水
1袋(28L)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。
材質
木質活性炭、不織布(レーヨン)
1箱(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。
細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。
また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法
1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)。4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
材質
凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP
使用の目安
1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
¥769
税込¥846
当日出荷
「油を美味しく、健康に」をモットーに、特殊フィルターで油をろ過し、油を長持ちさせます。シンプルなデザインで使用方法も至って簡単。
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け
付属品
保温カバー
使用方法
(1)下ポットにろ過フィルターをセットします。(2)上ポットに油を注ぎ、保温袋を被せます。(3)一晩待つと、翌日には綺麗な精製油になっております。
油を素早くこし、不純物を取り除ききれいにすることで長持ちさせます。
直径(Φmm)
約160
材質
レーヨン
1個(20枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
油スッキリ。適用フライヤー用篭にかぶせるだけで、網では取りきれない細かな揚げカスをとることができます。
材質
特殊不織布
直径(Φmm)
500(適合網篭Φ250~Φ300)
TKG品番(2017)
6-0659-1001
TKG品番
9-0744-1001
1袋(20枚)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中