活線接近警報器のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
89件の「活線接近警報器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リストアラーム」、「活線警報器」、「重機接触防止装置」などの商品も取り扱っております。
発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。 仕様 警報開始距離6.6kV-60□ トラスコ品番 486-7432 周波数(Hz) 50/60 使用電池 コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属) アズワン品番 64-3881-59 音量(dB) 65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 37×13×40
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

発音&発光で警報。50/60Hz共用。HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンド。ワンタッチ開閉の電池蓋。防水性能IPX4相当
周波数(Hz) 50/60 使用可能温度範囲 -10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合) 使用電池 JIS CR2032リチウム電池1個 防水性 IPX4相当 音量(dB) 65以上
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 防滴構造 サイズ 77(W)×40(D)×114(H)mm 電源 CR1620電池×1個(付属) 定格電圧 AC6600V 音量 65dB以上 周波数 50/60Hz共用
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

三和電気計器接近センサ
ヘルメットに装着するだけで、 あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知 架空配電線用(キュービクル用ではありません) AC6.6kVの高圧充電部の検知対応 高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告 接近距離に応じて注意と警告、 2種類の警報 自己故障診斷機能 防塵防水等級IP54相当 CEマーク (IEC61326) 適合
付属品 予備用電池蓋とクリップ、固定ねじ、取扱説明書 質量(g) 約60 電源 CR2032(リチウム電池)3V×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43.5×70.2×30.4 電圧周波数(Hz) 対象:50/60 検知距離(m) AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV):警告発報/約0.7、注意発報/約1.4 警告 電池消耗:電源投入時に警告(ブザー発音とLED発光) EMC規格 IEC61326 連続動作時間 待機時:約2.5カ月(電源オンの場合)、連続検知時:約5日間 光量(Lx) 8000の明るさ環境下で発行部の発行を確認できる 音量(dB) 発音部から20cnの位置で50以上 IP等級 IP54相当
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質 [バンド]ステンレス 質量(g) 約38 コード なし
1個
3,820 税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において) 付属品 取付バンド 寸法(mm) 78(W)×82(D)×25(T) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 CR2032電池×1個(付属) 定格電圧(V) 6600 アズワン品番 65-2167-20 防水性 IPX4相当
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm) (ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池 送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

三和電気計器活線センサ
不慮の誤切断事故の軽減に最適。 ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。 特願2016-044859
用途切断工具に後付できる誤切断防止センサ その他 本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着 付属品 ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書 種別 活線センサ 質量(g) 約13 電源 LR44(アルカリ電池)1.5V×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×23×13 使用環境 -10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 動作表示 断続発音/LED発光 許容差保証温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下※結露のないこと 使用電圧範囲(V) 約AC60~600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着 適合電線 被覆線(シールドされていない線) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(7.84MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様 標準動作感度:2500V/m。警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります) 付属品 クリップ各1個 寸法(mm) 60(W)×18(D)×55(H) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 CR2025型×1個(付属) 使用電池 リチウム電池(CR2025型)1個(付属) 警報方式 圧電ブザー方式 アズワン品番 64-2255-88 定格電圧(kV) AC20 電池寿命(年) 放置状態にて約2
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g) 【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池 【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命 【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m) S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

人勧センサーで重機への接近を大音量の音声などでお知らせ
用途作業員に重機への接近を音声で警告して接触事故を防ぐ
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

TASCO(タスコ)活線センサ
仕様 ペンチやニッパーなどのケーブル切断工具(7または。8インチ)のハンドル部に後付け装着する活線センサ。 被覆電線の上から活線状態を検知するとブザー音と光で警報、誤って切断しない様に作業者に注意喚起を促します。 。 手袋使用時でも検出可能。 電源ON状態で約5ヶ月稼動の低消費回路。 。 感度調整ボリューム付き。 サイズ…H23×W77×D13mm 質量…約13g(電池含まず)。 検出電圧レベル…約AC60V~600V(50Hz/60Hz)、7または8インチの切断工具ハンドル部装着時 。 対象ケーブル…被覆線(シールドされていないケーブル)。 動作表示…断続発音、LED発光 。 電源…LR44(アルカリボタン電池)1.5V×2。 電池寿命…約5ヶ月(スタンバイ状態) 。 付属品…ゴムリングM×2、ゴムリングS×2、感度調節ボリュームカバー×2、電池、取説
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

仕様 標準動作感度:3000V/m。警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります) 付属品 クリップ各1個 寸法(mm) 60(W)×18(D)×55(H) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 CR2025型×1個(付属) 使用電池 リチウム電池(CR2025型)1個(付属) 警報方式 圧電ブザー方式 アズワン品番 64-2255-89 防水性 IPX4相当 定格電圧(kV) AC25 電池寿命(年) 放置状態にて約2
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm) 28×40×14 バンド長(mm) 140 仕様 ステンレスバンド 質量(g) 約38 コード なし アズワン品番 1-4267-51 材質(バンド) ステンレスバンド
1箱(5個)
16,632 税込18,295
当日出荷

交流の低圧から高圧までの電路の充電を検知するためのもので、音と光で表示し、使いやすく、労働安全衛生規則第339条1項第3号の検電器として使用できます。白昼の屋外、騒音のある場所でも確認が容易。高低圧の切替スイッチがなく、操作が簡単。防水構造、保守点検が容易。
付属品 皮ケース 型式 HSF-7型(高低圧、交流専用) 全長(mm) 260 使用温度範囲(℃) -10~+50 構造 防水構造(内部に有害な水が入らない) 漏洩電流 絶縁耐力時/100μA以下 電池寿命(通常使用で約) 連続動作状態6時間 使用電池 乾電池(L)R03 1.5V×2個(単4) 動作表示 発光/8000Lxの明るさの中で確認可能。発音/1m離れて50dB以上 アズワン品番 64-3881-57 絶縁抵抗 検知部と握り部間/100MΩ以上 絶縁耐力 検知部と握り部間/AC20kV、1分間 定格動作開始電圧(V) ※対地電圧。低圧(断続音光表示) 露出充電部/80。高圧(連続音光表示) 露出充電部/400。絶縁電線(Φ5mmOE線) 3000 定格不動作距離(cm) ※対地電圧4kV。[電線(150mm2OC)に接近して動作しない距離]。断続音光表示(低圧表示)/50。連続音光表示(高圧表示)/3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

対象物が設定した距離に近づくと、リレーが動作します。PSD距離センサーにより対象物までの距離を計測します。反射型のセンサーでケースに取り付け用の穴が空いているので設置が容易に行えます。
種類 工作キット 接点構成 1a接点 センサー PSD 電源電圧(V) DC12(DC9~12可) タイマー時間 約1~10秒 距離設定 約20~80cm(※白色紙の場合) 動作モード 3種(シンクロ、タイマー、ホールド) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA) 約75 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 116×69×17
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番 836-2048 質量(g) 約40(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 LED点灯 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-16 防水性 JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コードレスタイプのリストストラップです。 バンドは導電繊維入りゴムバンドです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm) 28×40×14 トラスコ品番 818-8089 質量(g) 約20 コード なし アズワン品番 1-4266-51 材質(バンド) ゴム(導電繊維入)
1箱(5個)
9,009 税込9,910
当日出荷

煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 予備のバンド1個付きです。
寸法(mm) 20×200 質量(g) 7.8 コード なし アズワン品番 64-0871-05
1個
1,898 税込2,088
当日出荷