浴室用樹脂レバー錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
106件の「浴室用樹脂レバー錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室ドア鍵」、「ドアノブ 浴室 SHOWA」、「浴室 ドアノブ MIWA」などの商品も取り扱っております。
材質 樹脂 仕様 間仕切り錠 ペールホワイト 種類 レバーハンドル 勝手 左右兼用 バックセット 32mm 対応戸厚(mm) 30(アルミ框)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 樹脂 仕様 空錠 ペールホワイト 種類 レバーハンドル バックセット 32mm 対応戸厚(mm) 30(アルミ框)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

取付けカンタン! カギ無レバー錠。 浴室用の樹脂製レバー錠。
用途浴室ドア 付属品 ネジ5本 適合 KURIKI 材質 ラッチ:POM樹脂 寸法(mm) (フロント)122×25、(切欠)80×21 ペールホワイト 種類 浴室用 穴径(Φmm) (扉)24/1穴、10/2穴 材質(レバー部) ABS樹脂 アズワン品番 64-5071-98 適合扉厚(mm) 30 バックセット(mm) 32
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷

耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 錠前 間仕切り錠
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状 (フロント)上下L 種類 浴室用 適合扉厚(mm) 30 バックセット 31mm ビスピッチ(mm) 82
1組
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 材質 ステンレス、ABS樹脂 バックセット 70mm 種類 浴室用 勝手 左右、内外共通
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けカンタン! 内カギ付レバー錠。 浴室に使用されている樹脂製レバー錠。 脱衣側の丸部品をマイナスドライバーなどで回すと鍵が解錠できます。
用途浴室ドア 付属品 ネジ6本 適合 KURIKI 材質 ラッチ:POM樹脂 寸法(mm) (フロント)123×25、(切欠)80×21 ペールホワイト 種類 浴室用 穴径(Φmm) (扉)24/1穴、10/2穴12/1穴 材質(レバー部) ABS樹脂 アズワン品番 64-5071-99 適合扉厚(mm) 30 バックセット(mm) 32
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 材質 ステンレス、ABS樹脂 バックセット 70mm 種類 浴室用 勝手 左右、内外共通
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ、寝室・子供部屋等 種類 レバーハンドル 動作 内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー 6本ピンシリンダー バックセット 64 関連資料 寸法図 適合厚さ(mm) 33~43
1個
8,998 税込9,898
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質 レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様 内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm) 30~42 バックセット(mm) 50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチ本体・バックセット:60mm
用途寝室、個室用(ツマミカギ) 材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 塗装ブラウン色 バックセット(mm) (B/S)60 対応戸厚(mm) 29~45 機能 内締錠(2型) セット内容 レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体 種類 レバーハンドル
1セット
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質 レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様 内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm) 30~42 バックセット(mm) 50・60兼用
1セット
8,498 税込9,348
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ用(ツマミカギ) 材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)4K ハンドル NO.20 仕上 静電塗装 機能 座:小判座表示錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
4,590 税込5,049
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 勝手 なし 錠前 間仕切り錠
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様 カギなし セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)1K ハンドル NO.24 仕上 メッキ+電着クリアー 機能 座:小判座空錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考 内部レバー タイプ 室内錠 記号 (フロント)GF 適合扉厚(mm) 25~33 バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 80
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)3K ハンドル NO.24 仕上 メッキ+電着クリアー 機能 座:小判座内締錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示錠 トイレ用(サムターン)。(非常解錠機構付)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】1.片手でらくらく簡単操作のサムターン サムターンがレバータイプになり、指1本で施解錠の操作ができる。2.引っかかりにくい安全な先端形状 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。3.見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン 施錠/解錠の状態が見やすい表示窓。 カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっている。
材質 ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト 質量(g) 約665 表面仕上げ シルバー塗装 バックセット(mm) 60
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷