浴槽 コーティング剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「浴槽 コーティング剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニットバス コーティング」、「浴室コーティング」、「コーティング剤」などの商品も取り扱っております。
新品の浴槽でも3~5年ほどでコーティングが剥がれてしまいます。 コーティングがされていない浴槽は汚れやすくなり、傷つきやすくなります。 浴槽の保護コーティングを行うことで、浴槽の寿命が長くなり、美観も保つことができます。
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し浴槽 コーティング剤:FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分 研磨剤、界面活性剤、リモネン、アルコール溶剤、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容 クリーナー・コーティング剤・スポンジ・クロス2枚・手袋1セット 種別 第四類第一石油類 内容量(g) 30・50 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 本体
1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷

おそうじプロのキレイシリーズ 簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!) 素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シリコン樹脂やガラスコーティングの欠点である、反り・剥がれ・透明感を改善したシリコン樹脂とフッ素樹脂のハイブリッド型クリアーコーティング剤様々な素材に適した汚染・劣化防止、美観回復、防錆処理剤
用途浴槽、ユニットバスのFRP、人工大理石など樹脂素材シンクなどステンレス素材、サッシなどアルミ素材便器や洗面など陶器、セラミック 成分 フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 標準塗布量(g/m2/回) 10~15、1回塗り、スプレー塗装禁止 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.097L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ! コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。 コーティング効果は約3年! 汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
材質 コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル 寸法(縦×横)(mm) 85×85 硬化時間(時間) 約3~6 適応 ステンレス、陶器、FRP 塗布面積(m2/セット) 約1
1枚
899 税込989
当日出荷

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能 形状 液体 商品タイプ 業務用
1個(1kg)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分 アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容 撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ 撥水性 形式 液体 保存方法 冷暗所保存 完全硬化時間 常温1週間 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 指触乾燥時間(時間) 2 適合塗装色 全色 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

洗浄と同時に水ハジキ&防汚コーティングし、水アカ等の汚れの固着を防止します。除菌剤配合で清潔感も持続。
用途陶器・ガラス・タイルの洗浄及びコーティング 材質 主界面活性剤(2%)、シリコーン、除菌剤。キャップ:ポリプロピレン。ボトル:ポリエチレン 幅(mm) 70 高さ(mm) 162 奥行(mm) 45 内容量(mL) 280
1個
599 税込659
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色 全色対応 成分 シリコーンオリゴマー タイプ 撥水性 形式 液体 保存方法 冷暗所保存 有効成分 85% 完全硬化時間 常温7日 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 指触乾燥時間(時間) 2 危険物の性状 非水溶性 施工可能台数 約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど 成分 水性ウレタン樹脂 タイプ FRP・プラスチック用塗料 指触乾燥時間(分) 約15(冬期:約30)(20℃) 半硬化乾燥時間(分) 約25(冬期:約60)(20℃) 主な用途 木、鉄、コンクリート、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 塗料タイプ エマルション
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

洗面・シンク・トイレ・お風呂の各水廻り専用のクリーナーです。 プロの清掃業者が使用している強力なクリーナーですので新品の様なツヤピカが復活します。 WAKI コーティングクロス CTG010(別売)と併用していただくとプロ仕様のコーティングでキレイな状態を長期間維持できます。
セット内容 クリーナー1本、手袋1組(2枚)、スポンジ1個
1セット
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超はっ水コーティング剤弾きの詰替スパウトパウチ。
用途事前に対象物の汚れを用途にあった洗剤等で掃除してください。 対象箇所を布巾で拭き取り水気をとってください。(水気が残っていると効果が落ちることがございます。) 対象物にスプレーしスポンジ等で塗布します。 乾いた布巾で対象箇所を拭き取ってください。 布巾で拭き取ることができない箇所に使用する際はスプレー後2~3分放置し水で洗い流してください。 ご使用対象商品の取り扱い説明書もご一読ください。
1個(500mL)
689 税込758
当日出荷

超発水コーティング!汚れや水アカを強力に弾きます。効果長持ち!防カビ剤配合でパワーアップ! 従来品の臭いを軽減し更に使いやすく、新しくなった超発水剤弾き!!
1個(500mL)
959 税込1,055
当日出荷

食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性 弱アルカリ性 トラスコ品番 473-2693 容量(mL) 480 質量(g) 580 TKG品番 9-1327-0401 TKG品番(2017) 6-1187-0401
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

水垢・石鹸カス・尿石などの付着防止に。 スプレーするだけの簡単コーティング。 撥水効果により汚れの付着を防ぎ、お掃除がラクになります。
液性 中性 成分 アミノ変性ジメチルポリシロキサン1-3ブチレングリコール 種別 スプレー
1本(250mL)ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低臭タイプのスプレーです。 強力カビドメ剤の配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 45度の角度でスプレーでき、天井塗装も簡単です。 逆さ吹き使用ができ、下部塗装も簡単です。 ガス抜きキャップ付き。
用途浴室の壁や天井に。 主な用途 浴室カベ・天井 使用場所 屋内用 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/3~4 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.135kg 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.7~1
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワックス・コーティングのリンレイから、お掃除の手間軽減のための家庭内コーティングシリーズを発売。第1弾は、キッチンや水まわりのはっ水コート剤。水を強力に弾いて表面に残さない。汚れの原因となる水アカを付きにくくして、日ごろのお手入れの手間を軽減します。ハウスキーピングの新習慣をご提案します。
液性 弱アルカリ性 商品タイプ 本体
1個(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。 アイボリーホワイト 成分 エポキシ樹脂系 トラスコ品番 374-8448 セット内容 A剤+B剤 100g 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.075L 危険物の性状 非水溶性
1セット(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

超撥水作用で快速水弾きコーティング!。塗り始めの液ハジキがなく、早く均一に塗れる画期的なガラスコーティング剤です。低速から水滴が飛び始め、安全な視界を確保します。油膜の付着を防ぎ、夜間の雨天走行もギラつかず、クリアな視界を確保。伸びもよく、経済的なためコストダウンを図れます。
特性 撥水 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)
3,298 税込3,628
当日出荷