- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 建築用テープ
- 浴槽扉パッキンのおすすめ人気ランキング
浴槽扉パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新113件の「浴槽扉パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室ドアパッキンゴム」、「toto 浴室ドアパッキン」、「風呂 ゴムパッキン」などの商品も取り扱っております。
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ
V型
使用温度範囲(℃)
-5~40
主な用途
隙間用
粘着力(N/6.5mm)
5
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質
ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
2500
色
半透明
種類
エッジシール
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)
2500
色
半透明
種類
エッジシール
適合ガラス厚(mm)
6、8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質
エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質
基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途
隙間用
粘着力(N/25mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密防水、耐候性、耐久性
耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。
用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。
材質
ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤
主な用途
隙間用
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質
(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)
10
特性
防水、気密
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
色
ホワイト
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ
波型
使用温度範囲(℃)
-5~40
主な用途
隙間用
粘着力(N/6.5mm)
5
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。
ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。
重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ
P型
使用温度範囲(℃)
-5~40
主な用途
隙間用
粘着力(N/6.5mm)
5
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
材質
モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン
主な用途
隙間用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ネオプレンスポンジゴム
長さ(m)
10
仕様
裏面粘着テープ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
塩化ビニル(PVC)
色
ブラック
使用周囲温度(℃)
-50~60