液だれ 防止弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
118件の「液だれ 防止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液だれ 防止」、「液だれ 防止ノズル」、「液漏れ 防止」などの商品も取り扱っております。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サントリーショッピングクラブ一押くん 液だれ防止栓 たれま栓
材質 ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、シリコーン 外径×高さH(Φmm×mm) 15×40 品名・タイプ メジャースタンド
1個
149 税込164
当日出荷


用途水栓金具の二次側にご使用ください。 付属品 パッキン(1枚)付 材質 黄銅 規格 JWWA適合品 機能 逆流防止機能付き
1個
959 税込1,055
当日出荷

オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 材質(本体) PVC 設定圧力(MPa) 標準0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。 液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。 メンテナンス性に優れた2分割構造です。
材質 (本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303 使用圧力(MPa) 0.1~10 耐熱温度(℃) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状 ストレート 材質(本体) SUS316 使用温度範囲(℃) -13.5~180 最高使用圧力(MPa) 真空~4.9 接続方式 ねじ込み形 耐圧(MPa) 7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力 7kPa(0.07kgf/cm2) 接続 R(PT) 使用流体 塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(リング) バイトン バルブ種類 チェックバルブ
1個
7,180 税込7,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)。洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部をオールステンレス化しています。
用途洗浄液、水、油等の液だれ防止 使用流体 水・油・その他腐食性のない液体 クラッキング圧力(kPa) 25(参考値) 粘度(mm2/s) 【流体粘度】500以下 最高使用圧力(MPa) 1 耐圧力(MPa) 2(水圧にて) 圧力(kPa) 【閉止圧力】10(水頭:1m) 流体温度(℃) -10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内 周囲温度(℃) -10~60 取付姿勢 自在 材質(ボディ) SUS303 材質(Oリング) FKM
1個
10,608 税込11,669
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番 EA465L-10 形状 ストレート 全長(mm) 58 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) 120 最高使用圧力(MPa) 1.57 接続 G(PF) 使用流体 水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状 ハンドル無し 最大圧力(MPa) 1.57 バルブ 逆止弁 最小動作圧力(kPa) 弁:約1.96
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体 圧縮空気 クラッキング圧力(MPa) 0.02 最高使用圧力(MPa) 1 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体 空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.96[20] 材質 本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質 PMP 最高使用圧力(MPa) 0.14 最高使用温度(℃) 170 材質(パッキン) シリコン
1袋(6個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 樹脂タイプ 形状 ブッシュ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) -0.1~0.9 ねじの種類 R 使用流体 空気 作動圧力範囲(MPa) 0.01 使用真空圧力(kPa) -100
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重管内管のバルブをカバーします。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 材質 PVC 透明 材質(Oリング) EPDM 材質(フタ) 点検蓋:PVC 材質(パッキン) 蓋:SBR 材質(フランジ) 分離:PVC 材質(ボルト) 六角:SUS304 材質(ナット) PVC 材質(リング) PVC
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
寸法(mm) 6 全長(mm) 43.5 材質 アルミ 仕上 アルマイト
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃) 80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別 逆止め弁 形状 ストレート 材質(本体) CAC406 形式 インライン式 使用温度範囲(℃) 0~160 最高使用圧力(MPa) 0~1.37 接続方式 ねじこみ 材質(シート) 13Cr.S.S.+FPM(ディスク) 使用流体 水、空気、油、N2ガス バルブ 逆止め弁(インライン式) 材質(弁箱) CAC406
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)