- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ドラム缶用ポンプ
- 液体 移し替えのおすすめ人気ランキング
液体 移し替えのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新126件の「液体 移し替え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶 移し替え」、「移し替え」、「有機溶剤手動ポンプ」などの商品も取り扱っております。
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
用途20LフリーコンテナBOX用
材質
ポリエチレン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。
ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm)
1185
アズワン品番
1-4021-01
画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)。優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)。食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。
用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
液体の小分けに便利
用途容器の移し替えに便利なロート
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。
これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利!
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)
2(吸込)
ホース長さ(m)
2
適合機種
200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
空気消費量(L/min)
167
対応
防爆対応型
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
3馬力
●握りやすい取手です。
●液体などの移し替えに便利です。
●バランスよく注入できるノズルです。
材質
ポリエチレン
仕様
ふた・こし網なし。取っ手一体成形
色
白
タイプ
フタなし
口径(Φ)
13
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に
使用可能液体
エタノール・トルエン・アルコールなど
ホース長さ(mm)
約350(吐出側)、約550(吸上側)
全長(mm)
約606(ホース除く)
質量(kg)
約1.2
材質(本体)
SUS304
最大吐出量
230mL/ストローク
材質(ホース)
PTFE
ホース内径(Φmm)
約12.7
粘度
SUS5000以下
材質(パッキン)
PTFE
ホース外径(Φmm)
約15.5
適合容器
4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)
取扱説明書
(10.1MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
トラスコ品番
112-2282
種別
手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)
32
吐出ホース(mm)
32×1275
ストレーナー
60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ
32mm×1.6t
アズワン品番
64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
1150
吐出口径(Φmm)
22.5
吸入管径(mm)
25.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
ノズルフック
トラスコ品番
356-8521
全長(mm)
864
質量(g)
830(付属品重量含まず)
径(Φmm)
(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径
M28(吐出部)
最大揚程(m)
2.0
ホース径(Φmm)
吐出/16、吸込/25
ノズル
給油/ガンタイプ
電池
アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命
目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)
25
アズワン品番
64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。
電圧(V)
AC100
出力(W)
100
電流(A)
2.6
定格
連続
定格回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源コード(m)
3
使用可能粘度(cP)
~100
材質(接液部)
ハウジング:P.P。アウターパイプ:P.P。インナーパイプ:P.P。インペラー:P.P。ポンプケーシング:P.P。シャフト:ハステロイC。メタル:PTFE。O-リング:FPM。ホース:PVC
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
6.5(ロート・フタ含む)
色
イエロー
容量(L)
18
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ673×241
アズワン品番
2-9348-01
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)
AC100
サイズ
ポリ缶サイズ
周波数(Hz)
50/60
モーター
電動モーター
定格出力電流(A)
1.5(30分)
揚程
標準型
定格出力(W)
40(30分)
最大揚程(m)
5
電源コード(m)
2.5
ホース長さ(m)
1
相数
単相
消費電力(VA)
90±20%
電源コード
PVC線
使用限界温度(℃)
50
使用可能粘度(cP)
最大200
揚水量(L/min)
揚程0m時:25
流量調整方式
バルブ方式
適合容器内径(Φmm)
50
使用方法
給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
約550
吐出し量
約6.5L/分
使用液
灯油
ホース長さ(mm)
約550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)
5
付属品
専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×200×357
ノズル長(mm)
200
メモリー
あり
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ノズルとは別に盲キャップ付ですので輸送や保管にも安心です
用途液体の輸送、保管、移し替えに。
軟包装である。
(易廃棄性、デザイン性、経済性)輸送効率、積載効率がよい。
(キューブ形状であるため)上下にハンドルがついており持ち運びがしやすく、使用時にも内容物の小分け出しがしやすく使い勝手が非常によい。
使用時に内容物の脈動がないため注ぎ出るスピードがあがり作業効率化が期待できる。
内容物の残渣が減るため製品の歩留りが向上する/リキャップができ自立性があるため保存容器としても使用可能。
パウチ本体と一体化した「天地2箇所の持ち手」で持ち運びやすく注ぎやすいウォーターバッグ。
上下にある持ち手は重心がわかりやすく、注ぐときにもバランスよく扱えます。
スクリューキャップ付きなので、中身を使いきらない時は他の容器に移し替えることなくそのまま保存できます。
使わないときはたためてコンパクト、場所をとらないので、非常時用にも最適。
水を入れればキューブ型になり専用コックがあれば便利なサーバーに早変わり。
中の水を注ぎ切るまでキューブ型を維持するので安心です。
厚地のフィルム素材なので、何回も使えます。
材質
NY25/LLDPE130
オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)
280
容量(L)
2
本体寸法(mm)
300×144×295
ノズル長(mm)
140
危険物の類別
非危険物